MAIN FILTER INC. MF0356620 cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 5.62 hüvelykes magasság | CF8MDH RA90K10

FŐSZŰRŐ INC. MF0356620 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikronos minősítés, tömítés, 5.62 hüvelyk magasság

Tétel: CF8MDH Modell: MF0356620Kereszthivatkozás: RA90K10 '
€49.85 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.299 "
Alsó OD2.087 "
Kapacitás15.75
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése10
Szűrőméret161 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság5.62
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító1.004 "
Top OD2.087 "

Termék részletek:

    • Cserecsere EPPENSTEINER RA90K10

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODKapacitásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0034405 cserehidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 5.62 hüvelykes magasság | CF6UAB MF00344051.299 "2.087 "15.75161 négyzetméter Hüvelyk5.621.004 "2.087 "€41.20
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034516 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 3.14 hüvelykes magasság | CF6UAU MF00345161.024 "1.732 "5.8960 négyzetméter Hüvelyk3.14 "0.787 "1.732 "€35.43
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034541 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 8.74 hüvelykes magasság | CF6UAW MF00345411.811 "2.913 "39.06399 négyzetméter Hüvelyk8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034553 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 1.96 hüvelykes magasság | CF6UAZ MF00345531.024 "1.732 "3.5837 négyzetméter Hüvelyk1.96 "0.787 "1.732 "€31.50
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034592 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 5.82 hüvelykes magasság | CF6UBF MF00345921.811 "2.913 "--5.82 "1.496 "2.913 "€47.96
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034636 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 1.96 hüvelykes magasság | CF6UBP MF00346360.65 "1.634 "3.4936 négyzetméter Hüvelyk1.96 "0.65 "1.634 "€29.23
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0166518 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 5.62 hüvelykes magasság | CF7JRW 190H10LLP MF01665181.299 "2.087 "15.75161 négyzetméter Hüvelyk5.621.004 "2.087 "€41.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0356620 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikronos minősítés, tömítés, 5.62 hüvelyk magasság
€49.85 /Mértékegység