MAIN FILTER INC. MF0326356 Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Buna Seal, 10.63 Inch Height | CF8FQX L411

MAIN FILTER INC., MF0326356 felpörgető szűrő, drótháló, 125 mikronos besorolás, Buna Seal, 10.63 hüvelyk magasság

Tétel: CF8FQX Modell: MF0326356Kereszthivatkozás: L411 '
€113.03 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD5"
Burst nyomás261
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret528 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Áramlási sebesség40 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság10.63 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um125
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál16 UNF
Menetméret1.5 "
Top OD5"

Termék részletek:

    • Újracsere KRALINATOR L411

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó ODBurst nyomásSzűrőméretÁramlási sebességMagasságSzálMenetméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0301813 Cserélhető felpörgető szűrő, Drótháló, 125 mikronos, Buna Seal, 5.748 hüvelyk magasság | CF7ZNA HA058 MF03018133.78 "3.78 "304.6 PSI161 négyzetméter Hüvelyk22 gpm5.748 "14 bsp-€40.30
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301822 Felpörgetett szűrő, drótháló, 125 mikronos, Buna tömítés, 7.02 hüvelykes magasság | CF7ZNK HA095 MF03018225.079 "5.079 "246.6350 négyzetméter Hüvelyk79 gpm7.02 "11 bsp1.25mm€71.08
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301833 Felpörgetett szűrő, drótháló, 125 mikronos, Buna Seal, 8.949 hüvelykes magasság | CF7ZNX HA611 MF03018335.079 "5.079 "246.6464 négyzetméter Hüvelyk79 gpm8.949 "11 bsp1.25mm€87.36
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0304218 Felpörgetett szűrő, Drótháló, 125 mikronos, Buna Seal, 7.02 hüvelykes magasság | CF8ABD CA160 MF03042185.079 "5.079 "246.6350 négyzetméter Hüvelyk79 gpm7.02 "11 bsp1.25mm€71.08
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0304223 Felpörgetett szűrő, drótháló, 125 mikronos, Buna Seal, 5.748 hüvelyk magasság | CF8ABJ CA60 MF03042233.78 "3.78 "304.6161 négyzetméter Hüvelyk22 gpm5.748 "14 bsp-€40.30
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308429 Felpörgetett szűrő, Drótháló, 125 mikronos, Buna Seal, 5.748 hüvelyk magasság | CF8BXV HF6522 MF03084293.78 "3.78 "304.6-22 gpm5.748 "12 UNF1mm€37.72
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308430 Cserélhető felpörgető szűrő, Drótháló, 125 mikronos, Buna Seal, 8.307 hüvelyk magasság | CF8BXW HF6523 MF03084303.78 "3.78 "304.6 PSI257 négyzetméter Hüvelyk22 gpm8.30712 UNF1mm€63.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC., MF0326356 felpörgető szűrő, drótháló, 125 mikronos besorolás, Buna Seal, 10.63 hüvelyk magasság
€113.03 /Mértékegység