MAIN FILTER INC. MF0308116 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Buna Seal, 6.94 hüvelykes magasság | CF8BUQ HF6132

MAIN FILTER INC. MF0308116 Cserélhető centrifuga szűrő, cellulóz, 20 mikronos besorolás, Buna tömítés, 6.94 hüvelyk magasság

Tétel: CF8BUQ Modell: MF0308116Kereszthivatkozás: HF6132 '
€46.85 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD5.06 "
Burst nyomás261
Kapacitás21.42
Összeomlási nyomás72.5
Repedési nyomás72.5 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrőméret536 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Áramlási sebesség40 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság6.94 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um20
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál16 UNF
Menetméret1.5 "
Top OD5.06 "

Termék részletek:

    • Cserecsere FLEETGUARD HF6132

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó ODBurst nyomásSzálMenetméretTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0095167 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Buna Seal, 5.38 hüvelykes magasság | CF7EEZ 925947 MF00951675.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--€19.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301815 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Buna Seal, 8.307 hüvelyk magasság | CF7ZNC HA071 MF03018158.3073.78 "304.6 PSI14 bsp-3.78 "24.03-€30.77
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301817 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Buna Seal, 5.748 hüvelyk magasság | CF7ZNE HA081 MF03018175.748 "3.78 "304.6 PSI14 bsp-3.78 "--€25.31
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301819 Csere, felpörgetett szűrő, Cellulóz, 20 mikronos, Buna Seal, 7.02 hüvelykes magasság | CF7ZNG HA091 MF03018197.025.079 "---5.079 "--€41.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301824 Felpörgetett szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Buna Seal, 8.949 hüvelykes magasság | CF7ZNM HA131 MF03018248.949 "5.079 "246.611 bsp1.25mm5.079 "41.7472.5€41.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0304221 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Buna Seal, 7.02 hüvelykes magasság | CF8ABG CA1603 MF03042217.025.079 "---5.079 "--€41.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0304226 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Buna Seal, 5.748 hüvelyk magasság | CF8ABM CA603 MF03042265.748 "3.78 "304.6 PSI14 bsp-3.78 "--€25.31
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0308116 Cserélhető centrifuga szűrő, cellulóz, 20 mikronos besorolás, Buna tömítés, 6.94 hüvelyk magasság
€46.85 /Mértékegység