MAIN FILTER INC. MF0294301 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 7.953 hüvelyk magasság | CF7ZJD BE9604801AV

MAIN FILTER INC. MF0294301 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 1 mikronos minősítés, Viton tömítés, 7.953 hüvelyk magasság

Tétel: CF7ZJD Modell: MF0294301Kereszthivatkozás: BE9604801AV '
€77.25 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.11 "
Szűrő MediaÜveg
Magasság7.953 "
um1
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító2.008 "
Top OD3.11 "

Termék részletek:

    • Újracsere BEHRINGER BE9604801AV

Termékváltozatok

TermékekModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0058197 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 7.953 hüvelyk magasság | CF6WCJ C341G01 MF00581972.008 "-3.11 "3.11 "----€63.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058383 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 4.44 hüvelykes magasság | CF6WFR D111G01A MF00583831.004 "-1.772 "1.772 "----€27.32
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058385 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 4.48 hüvelykes magasság | CF6WFU D111G01B MF00583851"-1.772 "1.772 "----€70.01
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058427 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CF6WHJ D112G01A MF00584271.004 "-1.772 "1.772 "----€35.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058429 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 8.26 hüvelykes magasság | CF6WHL D112G01B MF00584291"-1.772 "1.772 "----€89.77
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058469 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 4.56 hüvelykes magasság | CF6WJX D120G01A MF00584690.965 "-2.087 "2.087 "----€35.74
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058541 cserehidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 12.95 hüvelykes magasság | CF6WLX D122G01A MF00585410.965 "-2.087 "2.087 "31.60-305 PSI427 négyzetméter Hüvelyk€42.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0294301 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 1 mikronos minősítés, Viton tömítés, 7.953 hüvelyk magasság
€77.25 /Mértékegység