ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306X290K ház NEMA 4/4 x 2. méret | AE7VAH 6ANG3

GENERAL ELECTRIC CR306X290K ház NEMA 4/4 x 2-es méret

Raktáron
Tétel: AE7VAH Típus: CR306X290KKereszthivatkozás: 6ANG3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€855.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes feszültségű indítóház
Mélység6.500 "
Ház típusa3R
Magasság16.5 "
Indító típusNEM AZ ENYÉM
típusNEMA 2. méret
Szélesség7.84 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.156
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)49.28
Hajószélesség (cm)29.46
HS-kód7326908588
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHáz típusaMagasságTételIndító típustípusSzélességÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR460XE1B ház NEMA1 GE Series CR463 | AC9PWX 3HXZ5 CR460XE1B4.63 "NEMA 11"HázNEM AZ ENYÉMKompakt, levehető fedél, festett acél10 "€118.31
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GPEF55A ház NEMA Type3R/12 Öblítőpanel | AE7UQX 6AMD9 GPEF55A3.86 "3R / 125.47 "Motorindító házIECÖblítő panel3.78 "€42.79
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GPES41A ház NEMA Type1 Felület | AE7UQY 6AME0 GPES41A3.86 "16.1 "Motorindító házIECfelületi3.54 "€28.52
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GPES55A ház NEMA Type3R/12 Felület | AE7UQZ 6AME1 GPES55A3.86 "3R / 126.1 "Motorindító házIECfelületi3.54 "€42.79
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306X190K ház NEMA 3R Méret 00-1 | AE7VAF 6ANG1 CR306X190K4.75 "3R14.5 "Teljes feszültségű indítóházNEM AZ ENYÉMNEMA 00-1 méret6.88 "€343.83
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306X190T Ház NEMA 3R 1. méret | AE7VAG 6ANG2 CR306X190T4.75 "3R14.5 "Teljes feszültségű indítóházNEM AZ ENYÉMNEMA 1. méret6.88 "€982.05
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306X290T Ház NEMA 4/4 x | AE7VAJ 6ANG4 CR306X290T6.500 "4 / 4X16.5 "Teljes feszültségű indítóházNEM AZ ENYÉMNEMA 2. méret7.84 "€2,031.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306X290K ház NEMA 4/4 x 2-es méret
€855.00 /Mértékegység