MAIN FILTER INC. MF0222294 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 8.89 Inch Height | CF7REN P165108

FŐSZŰRŐ INC. MF0222294 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 3 mikron, Viton tömítés, 8.89 hüvelyk

Tétel: CF7REN Modell: MF0222294Kereszthivatkozás: P165108 '
€84.34 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.693 "
Alsó OD2.756 "
Kapacitás15.13
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése3
Szűrőméret378 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKifordított
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság8.89
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.693 "
Top OD2.756 "

Termék részletek:

    • Csere DONALDSON/FBO/DCI P165108

Termékváltozatok

TermékekModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0004429 hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 7.63 hüvelykes magasság | CF6QHN MF0004429Kívül-In1.898 "3.032 "7.63 "-3.032 "14.63435€61.80
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0026166 hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 9.52 hüvelykes magasság | CF6THV MF0026166Kívül-In1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "11.85145€61.93
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0026167 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 9.52 hüvelykes magasság | CF6THW MF0026167-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "11.85-€61.93
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0026190 hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 9.76 hüvelykes magasság | CF6TJL MF0026190Kívül-In3.11 "4.252 "9.76 "3.11 "4.252 "29.64145€74.89
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0035948 hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 9.17 hüvelykes magasság | CF6UMJ MF0035948--3.661 "9.17 "1.732 "3.661 "--€53.11
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0035952 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 18.89 hüvelykes magasság | CF6UMN MF0035952Kívül-In-3.661 "18.89 "1.732 "3.661 "47.0273€83.68
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066901 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 9.52 hüvelykes magasság | CF7CXL MF0066901-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "11.85-€61.93
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0222294 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 3 mikron, Viton tömítés, 8.89 hüvelyk
€84.34 /Mértékegység