MAIN FILTER INC. MF0178587 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 4.05 hüvelykes magasság | CF7KYG 2065624

MAIN FILTER INC. MF0178587 hidraulikus szűrő, drótháló, 150 mikronos minősítés, viton tömítés, 4.05 hüvelyk magasság

Cikkszám: CF7KYG Modell: MF0178587Kereszthivatkozás: 2065624 '
€62.56 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.874 "
Alsó OD2.028 "
Szűrő MediaDróthálót
Magasság4.05 "
um150
Tömítés típusaViton
Top OD2.028 "

Termék részletek:

    • Cserecsere HYDAC/HYCON 2065624

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODSzűrőméretMagasságTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0178739 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 4.05 hüvelykes magasság | CF7LBW 0060R149WHC MF01787390.874 "2.028 "-4.05 "2.028 "€51.70
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0178818 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelykes magasság | CF7LED 0110R149WHC MF01788180.874 "2.028 "165 négyzetméter Hüvelyk6.712.028 "€61.07
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0504734 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 4.05 hüvelykes magasság | CG2JDP 02065624 MF05047340.874 "2.028 "-4.05 "2.028 "€51.70
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0505031 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelykes magasság | CG2JLJ 2072110 MF05050310.874 "2.028 "165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "2.028 "€61.07
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0505033 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelykes magasság | CG2JLK 02072110 MF05050330.874 "2.028 "165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "2.028 "€61.07
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0505040 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 7.63 hüvelyk magasság | CG2JLT 2073491 MF05050401.898 "3.721 "602 négyzetméter Hüvelyk7.63 "3.721 "€96.60
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0505042 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 7.63 hüvelyk magasság | CG2JLU 02073491 MF05050421.898 "3.721 "602 négyzetméter Hüvelyk7.63 "3.721 "€96.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0178587 hidraulikus szűrő, drótháló, 150 mikronos minősítés, viton tömítés, 4.05 hüvelyk magasság
€62.56 /Mértékegység