MAIN FILTER INC. MF0169518 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 8.03 hüvelykes magasság | CF7KJR 1930707

MAIN FILTER INC. MF0169518 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 25 mikronos minősítés, viton tömítés, 8.03 hüvelyk magasság

Tétel: CF7KJR Modell: MF0169518Kereszthivatkozás: 1930707 '
€77.85 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD5.118 "
Kapacitás36.52
Összeomlási nyomás44
Repedési nyomás44 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrőméret913 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság8.03 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító2.539 "
Top OD5.118 "

Termék részletek:

    • Csere FIAT 1930707

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0004718 hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 10.19 hüvelyk magasság | CF6QJV MF0004718Kívül-In-3.898 "-10.191.595 "3.898 "28.57€37.34
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0024285 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 4.09 hüvelykes magasság | CF6TBM MF0024285Kívül-In-1.791 "-4.09 "0.807 "1.791 "3.84€22.32
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0025911 hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 12.12 hüvelykes magasság | CF6TFJ MF0025911Kívül-In3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.42€167.52
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0025968 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 5.27 hüvelykes magasság | CF6TGC MF0025968Kívül-In-2.315 "Kívül-In5.27 "1.114 "2.315 "9.70€33.60
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0026176 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 9.76 hüvelykes magasság | CF6TJC MF0026176-3.11 "4.252 "-9.763.11 "4.252 "-€72.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0026226 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 8.89 hüvelykes magasság | CF6TJX MF0026226Kifordított1.693 "2.756 "Kifordított8.89 "1.693 "2.756 "15.13€65.90
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0028595 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, Viton tömítés, 5.11 hüvelykes magasság | CF6TPZ MF0028595Kívül-In-2.756 "-5.11 "1.161 "2.756 "10.17€25.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0169518 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 25 mikronos minősítés, viton tömítés, 8.03 hüvelyk magasság
€77.85 /Mértékegység