MAIN FILTER INC. MF0163107 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 4.72 Inch Height | CF7JEP 4523

MAIN FILTER INC. MF0163107 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 25 mikronos minősítés, Viton tömítés, 4.72 hüvelyk magasság

Tétel: CF7JEP Modell: MF0163107Kereszthivatkozás: 4523 '
€68.47 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD2.087 "
Összeomlási nyomás305
Repedési nyomás305 PSI
Szűrő MediaDróthálót
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság4.72 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.083 "
Top OD2.087 "

Termék részletek:

    • Újracsere DONALDSON/FBO/DCI 4523

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0058371 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6WFG D110T25A MF00583711.772 "-1.772 "-305 PSI61 négyzetméter Hüvelyk3.38 "1"€40.24
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058411 cserehidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 4.44 hüvelykes magasság | CF6WGV D111T25A MF00584111.772 "-1.772 "305305 PSI81 négyzetméter Hüvelyk4.44 "1.004 "€45.99
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058413 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 4.48 hüvelykes magasság | CF6WGX D111T25B MF00584131.772 "-1.772 "---4.48 "1"€112.08
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058453 cserehidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CF6WJH D112T25A MF00584531.772 "-1.772 "305305 PSI155 négyzetméter Hüvelyk8.22 "1.004 "€69.40
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058455 cserehidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 8.26 hüvelykes magasság | CF6WJK D112T25B MF00584551.772 "-1.772 "30453045 PSI147 négyzetméter Hüvelyk8.26 "1"€118.04
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058495 cserehidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 4.56 hüvelykes magasság | CF6WKR D120T25A MF00584952.087 "-2.087 "-305 PSI144 négyzetméter Hüvelyk4.56 "0.965 "€62.54
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058621 cserehidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 4.72 hüvelykes magasság | CF6WNT D130T25A MF00586212.087 "-2.087 "305305 PSI-4.72 "1.083 "€56.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0163107 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 25 mikronos minősítés, Viton tömítés, 4.72 hüvelyk magasság
€68.47 /Mértékegység