MAIN FILTER INC. MF0060008 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 75 mikronos, Viton tömítés, 7.83 hüvelykes magasság | CF6YEP D931T75A

MAIN FILTER INC. MF0060008 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 75 mikron, Viton tömítés, 7.83 hüvelyk magasság

Tétel: CF6YEP Modell: MF0060008Kereszthivatkozás: D931T75A '
€110.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.681 "
Repedési nyomás363 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése75
Szűrőméret586 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság7.83 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um75
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.913 "
Top OD3.681 "

Termék részletek:

    • Csere FILTREC D931T75A

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőméretMagasságÁr
MAIN FILTER INC. MF0060015 hidraulika szűrő, drótháló, 75 mikronos, Viton tömítés, 12.59 hüvelyk magasság | CF6YEV D932T75A MF0060015954 négyzetméter Hüvelyk12.59€104.83
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0306504 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 75 mikronos, Viton tömítés, 7.83 hüvelykes magasság | CF8AYZ MF0306504586 négyzetméter Hüvelyk7.83 "€91.54
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0597643 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 75 mikronos, Viton tömítés, 7.83 hüvelykes magasság | CG3FXU D33B75TAV MF0597643586 négyzetméter Hüvelyk7.83 "€91.54
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0597649 hidraulika szűrő, drótháló, 75 mikronos, Viton tömítés, 12.59 hüvelykes magasság | CG3FXX D34B75TAV MF0597649954 négyzetméter Hüvelyk12.59 "€104.83
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0606658 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 75 mikronos, Viton tömítés, 7.83 hüvelykes magasság | CG3NPH MF0606658586 négyzetméter Hüvelyk7.83 "€91.54
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0606667 hidraulika szűrő, drótháló, 75 mikronos, Viton tömítés, 12.59 hüvelykes magasság | CG3NPN MF0606667954 négyzetméter Hüvelyk12.59 "€104.83
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0060008 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 75 mikron, Viton tömítés, 7.83 hüvelyk magasság
€110.76 /Mértékegység