MAIN FILTER INC. MF0058957 hidraulika szűrő, drótháló, 500 mikronos, Viton tömítés, 9.29 hüvelykes magasság | CF6WXR D151T500B

MAIN FILTER INC. MF0058957 hidraulikus szűrő, drótháló, 500 mikron, Viton tömítés, 9.29 hüvelyk magasság

Cikkszám: CF6WXR Modell: MF0058957Kereszthivatkozás: D151T500B '
€157.61 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.071 "
Repedési nyomás3045 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése500
Szűrőméret415 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság9.29
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um500
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.646 "
Top OD3.071 "

Termék részletek:

    • Csere FILTREC D151T500B

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0060541 hidraulika szűrő, drótháló, 500 mikronos, Viton tömítés, 11.18 hüvelyk magasság | CF6YYQ DLD150T500B MF00605411.752 "---11.180.87 "1.752 "€93.51
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0424630 hidraulika szűrő, drótháló, 500 mikronos, Viton tömítés, 8.42 hüvelykes magasság | CF9RLU CR180500 MF04246303.898 "-145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk8.421.595 "3.898 "€49.79
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0424632 hidraulika szűrő, drótháló, 500 mikronos, Viton tömítés, 8.42 hüvelykes magasság | CF9RLW P175390 MF04246323.898 "145145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk8.42 "1.595 "3.898 "€49.79
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0596893 hidraulika szűrő, drótháló, 500 mikronos, Viton tömítés, 9.29 hüvelykes magasság | CG3FDN D56A500TBV MF05968933.071 "30453045 PSI415 négyzetméter Hüvelyk9.29 "1.646 "3.071 "€130.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0598142 hidraulika szűrő, drótháló, 500 mikronos, Viton tömítés, 11.18 hüvelykes magasság | CG3GKK D49B500TV MF05981421.752 "---11.18 "0.87 "1.752 "€93.51
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0599688 hidraulika szűrő, drótháló, 500 mikronos, Viton tömítés, 8.42 hüvelykes magasság | CG3HNV R20C500TB MF05996883.898 "-145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk8.421.595 "3.898 "€49.79
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0605763 hidraulika szűrő, drótháló, 500 mikronos, Viton tömítés, 9.29 hüvelykes magasság | CG3MVH MF06057633.071 "30453045 PSI415 négyzetméter Hüvelyk9.29 "1.646 "3.071 "€130.26
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058957 hidraulikus szűrő, drótháló, 500 mikron, Viton tömítés, 9.29 hüvelyk magasság
€157.61 /Mértékegység