Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MCDONNELL & MILLER FS8-W áramláskapcsoló 1 hüvelykes Nema | AH6EQK 35YK58 / 120601

MCDONNELL & MILLER FS8-W áramláskapcsoló 1 hüvelykes Nema

Raktáron
Tétel: AH6EQK Modell: FS8-WKereszthivatkozás: 35YK58 / 120601

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€691.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramláskapcsoló, 1 "Nema
Csatlakozás mérete1"
Kapcsolat típusaNPT
Illik a márkáhozMcdonnell és Miller
Max. Üzemi nyomás160 psi
Max. Hőmérséklet225 fok. F
Min. Hőmérséklet32 fok. F
NEMA értékelésNEMA 4X
A lengyelek számaegyetlen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)10.92
Származási országUS

Termék részletek:

A McDonnell & Miller FS8-W folyadékáramlás kapcsolót a folyadékok, például víz vagy olaj áramlásának figyelésére tervezték a csövekben és rendszerekben. HVAC rendszerekben, kazánokban és egyéb folyadékkezelő berendezésekben használják a megfelelő áramlási sebesség biztosítása érdekében. Ez a kapcsoló megakadályozza a berendezés károsodását vagy meghibásodását az elégtelen áramlás miatt, és biztonsági és vezérlőeszközként működik.

Jellemzők:

  • A megbízhatóság és a korrózióállóság érdekében tömített monel harmonika van benne.
  • Ez a McDonnell & Miller folyadékáramlás kapcsoló érzékenységet beállító csavarral rendelkezik, amely leegyszerűsíti az áramlási sebesség testreszabását.
  • Egypólusú / dupla dobású kapcsolóval rendelkezik, amely lehetővé teszi az áramláskapcsoló vezérlését és jelzését a különböző elektromos áramkörökben.
  • Ennek az FS8-W áramláskapcsolónak a maximális hőmérséklete 225 °F, a maximális üzemi nyomása pedig 160 psi.
  • BSPT menetekkel és aranyozott érintkezőkkel rendelkezik a kompatibilitás és az elektromos vezetőképesség javítása érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket vegyek figyelembe a McDonnell & Miller folyadékáramlás-kapcsoló használatakor?

A.

  • Kapcsolja ki a készüléket a telepítés és karbantartás során.
  • Biztonságosan rögzítse az áramláskapcsolót.
  • Gondoskodjon megfelelő szellőzésről.
  • Biztonságosan kezelje a veszélyes vegyszereket.
  • Szükség esetén vegye fontolóra szakember segítségét.
  • Rendszeres ellenőrzések és gyors karbantartás.
  • A karbantartás során megfelelően állítsa le.
  • Közölje a vészhelyzeti eljárásokat.
  • A biztonság érdekében képezze ki a személyzetet.
  • Vezessen részletes nyilvántartást.
  • Tartsa be az előírásokat.
  • Végezzen kockázatértékelést.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a McDonnell & Miller folyadékáramlás-kapcsoló kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik az áramlási sebesség tartománya, a csőméret-kompatibilitás, a folyadékkompatibilitás, a NEMA-besorolás, a hőmérséklet- és nyomástartomány, a szükséges érzékenység, az opcionális szolgáltatások és a meglévő rendszerekkel való kompatibilitás.

K. Hogyan telepíthetem ezt a McDonnell & Miller FS8-W folyadékáramlás kapcsolót?

A.

  • Válasszon megfelelő helyet a csövön ehhez az áramláskapcsolóhoz, biztosítva a hozzáférést a karbantartáshoz.
  • Szükség szerint készítse elő a csövet, szerelje fel a szerelvényeket és biztosítsa az áramláskapcsoló biztonságos rögzítési pontját.
  • Vigyen fel menettömítő anyagot a menetekre a szivárgásmentes csatlakozás érdekében.
  • Biztonságosan rögzítse az áramláskapcsolót a cső kiválasztott helyére, megfelelően igazítva azt.
  • Az érzékenység beállító csavarral állítsa be a kívánt áramlási sebesség küszöbértéket az áramláskapcsolóhoz.
  • Szerelje fel biztonságosan az áramláskapcsolót, hogy elkerülje a túlzott vibrációt működés közben.
  • Tesztelje az áramláskapcsolót úgy, hogy folyadékot ereszt a csövön keresztül, hogy ellenőrizze a megfelelő működést.
  • Dokumentálja a telepítési és kalibrálási részleteket későbbi referencia és karbantartás céljából.
  • Kapcsolja be a rendszert a megfelelő telepítés, kalibrálás és tesztelés ellenőrzése után.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS8-W áramláskapcsoló 1 hüvelykes Nema
€691.71 /Mértékegység