MAIN FILTER INC. MF0058073 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos, Buna Seal, 10.94 hüvelykes magasság | CF6WAV A152G03

FŐSZŰRŐ INC. MF0058073 Cserélhető centrifuga szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna tömítés, 10.94 hüvelyk magasság

Tétel: CF6WAV Modell: MF0058073Kereszthivatkozás: A152G03 '
€100.30 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD5.06 "
Burst nyomás261
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Áramlási sebesség40 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság10.94 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál16 UNF
Menetméret1.5 "
Top OD5.06 "

Termék részletek:

    • Csere FILTREC A152G03

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőméretAlsó ODBurst nyomásMagasságumTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0058069 Felpörgetett szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna Seal, 10.94 hüvelykes magasság | CF6WAQ A152C10 MF0058069-5.06 "26110.94 "105.06 "-72.5€34.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058070 Csere, felpörgetett szűrő, Cellulóz, 20 Mikron, Buna Seal, 10.94 hüvelyk magasság | CF6WAR A152C25 MF0058070-5.06 "261 PSI10.94205.06 "--€34.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058071 Felpörgetett szűrő, cellulóz/vízeltávolító, 10 mikronos, tömítés, 10.94 hüvelyk magasság | CF6WAT A152CW10 MF0058071-5.06 "261 PSI10.94105.06 "--€50.13
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058072 Felpörgetett szűrő, cellulóz-/vízeltávolító, 25 mikronos, Buna tömítés, 10.94 hüvelykes magasság | CF6WAU A152CW25 MF0058072951 négyzetméter Hüvelyk5.06 "26110.94 "255.06 "38.0372.5€50.13
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058074 Cserélhető felpörgető szűrő, Üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 10.94 hüvelykes magasság | CF6WAW A152G06 MF0058074-5.06 "261 PSI10.9455.06 "--€82.89
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058075 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 10 mikronos, Buna Seal, 10.94 hüvelykes magasság | CF6WAX A152G10 MF0058075-5.06 "26110.94 "105.06 "-145€80.22
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058076 Cserélhető felpörgető szűrő, Üveg, 25 mikronos, Buna Seal, 10.94 hüvelyk magasság | CF6WAY A152G25 MF0058076-5.06 "261 PSI10.94255.06 "--€79.42
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0058073 Cserélhető centrifuga szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna tömítés, 10.94 hüvelyk magasság
€100.30 /Mértékegység