MAIN FILTER INC. MF0057999 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna Seal, 5.748 hüvelyk magasság | CF6VXX A110G03

FŐSZŰRŐ INC. MF0057999 Cserélhető centrifuga szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna tömítés, 5.748 hüvelyk magasság

Tétel: CF6VXX Modell: MF0057999Kereszthivatkozás: A110G03 '
€66.19 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD3.78 "
Burst nyomás304.6 PSI
Kapacitás21.79
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése3
Szűrőméret295 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Áramlási sebesség22 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság5.748 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál14 bsp
Top OD3.78 "

Termék részletek:

    • Csere FILTREC A110G03

Termékváltozatok

TermékekModellumBurst nyomásKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrő MediaSzűrés értékeléseSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0057996 Felpörgetett szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Buna Seal, 5.748 hüvelykes magasság | CF6VXU A110C25 MF005799620304.6-72.572.5 PSICellulóz--€25.31
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058001 Cserélhető felpörgető szűrő, Üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 5.748 hüvelyk magasság | CF6VXZ A110G06 MF00580015304.6 PSI27.59-145 PSIÜveg5295 négyzetméter Hüvelyk€54.70
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058003 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 5.748 hüvelyk magasság | CF6VYB A110G10 MF005800310304.6 PSI28.83-145 PSIÜveg10295 négyzetméter Hüvelyk€50.53
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058005 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 5.748 hüvelyk magasság | CF6VYD A110G25 MF005800525304.6 PSI26.45-145 PSIÜveg25295 négyzetméter Hüvelyk€50.53
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058008 Felpörgetett szűrő, drótháló, 125 mikronos, Buna Seal, 5.748 hüvelyk magasság | CF6VYF A110T125 MF0058008125304.6-145145 PSIDróthálót-161 négyzetméter Hüvelyk€40.30
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058011 Felpörgetett szűrő, drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 5.748 hüvelyk magasság | CF6VYH A110T60 MF005801160304.6-145145 PSIDróthálót-161 négyzetméter Hüvelyk€47.65
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0410490 Csere, felpörgető szűrő, Cellulóz, 3 mikronos, Buna Seal, 5.748 hüvelyk magasság | CF9ADA A110C03 MF04104903304.6 PSI15.00-72.5 PSICellulóz3375 négyzetméter Hüvelyk€27.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0057999 Cserélhető centrifuga szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna tömítés, 5.748 hüvelyk magasság
€66.19 /Mértékegység