Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U55010.050.0200 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 316 fokozat, 10PK | CG8UNY 41UH95

FABORY U55010.050.0200 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 316-os fokozat, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8UNY Modell: U55010.050.0200Keresztszám: 41UH95 / 167M99
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
€54.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság11 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.75 "
Hossz2 "
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységHRB95-HRC32
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100–150 KSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.616
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U55010.050.0200 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 316-os fokozat, 10PK
€54.85 /csomag