Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORLON 1NRU3 Pai Pai 3/8 hüvelykes T 6 x 6 hüvelykes | AB2TNU

TORLON 1NRU3 lap Pai fekete 3/8 hüvelyk T 6 x 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2TNU Modell: 1NRU3
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
€1,445.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekFekete
Színkód4301
Hossz6"
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagExtrudált PAI
Anyag típusaCsapágy fokozat
Üzemi hőm. Hatótávolság-321 foktól 500 fokig F
Szakítószilárdság20,000 psi
Vastagság0.375 "
Vastagsági tolerancia+0.025 "/ - 0.000"
Szélesség6"
Szélesség tűrés+0.060 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3920920000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekSzínkódHosszAnyag típusaVastagságSzélességÁr
TORLON 1NRU2 lapos fekete fekete 1/4 hüvelykes T 6 x 6 hüvelyk | AB2TNT 1NRU2Fekete43016"Csapágy fokozat0.25 "6"€1,034.96
TORLON 1NRU4 lap Pai fekete 1/2 hüvelykes T 6 x 6 hüvelyk | AB2TNV 1NRU4Fekete43016"Csapágy fokozat0.5 "6"€1,417.26
TORLON 1NRU5 lapos fekete fekete 5/8 hüvelykes T 6 x 6 hüvelykes | AB2TNW 1NRU5Fekete43016"Csapágy fokozat0.625 "6"€1,917.64
TORLON 1NRU6 Pai Fekete 3/4 hüvelykes T 6 x 6 In | AB2TNX 1NRU6Fekete43016"Csapágy fokozat0.75 "6"€2,229.78
TORLON 1NRU9 lapos fekete fekete, 3/8 hüvelykes, 12 x 12 hüvelykes | AB2TNZ 1NRU9Fekete430112 "Csapágy fokozat0.375 "12 "€3,318.86
TORLON 1NRV6 Pai Pai 3/8 hüvelykes T 12 x 24 hüvelykes | AB2TPA 1NRV6Fekete430124 "Csapágy fokozat0.375 "12 "€6,999.96
TORLON 1NRW5 lapos fekete fekete 5/8 hüvelyk vastag 12 x 48 hüvelyk | AB2TPB 1NRW5Fekete430148 "Csapágy fokozat0.625 "12 "€17,570.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORLON 1NRU3 lap Pai fekete 3/8 hüvelyk T 6 x 6 hüvelyk
€1,445.88 /Mértékegység