MAIN FILTER INC. MF0007041 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Seal, 9.8 Inch Height | CF6RDN

FŐSZŰRŐ INC. MF0007041 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikronos minősítés, tömítés, 9.8 hüvelyk magasság

Tétel: CF6RDN Modell: MF0007041
€40.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD2.362 "
Kapacitás20.31
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése3
Szűrőméret275 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKifordított
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság9.8 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító1.063 "
Top OD2.362 "

Termék részletek:

    • Újratelepítés FILTER MART

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó ODKapacitásLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0006363 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6QVF MF00063633.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 négyzetméter Hüvelyk€52.12
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006427 cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6QWQ MF00064273.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 négyzetméter Hüvelyk€52.12
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006432 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 6.77 hüvelykes magasság | CF6QWV MF00064326.77 "1.85 "11.301.004 "1.85 "-3045 PSI153 négyzetméter Hüvelyk€54.60
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006439 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 10.03 hüvelykes magasság | CF6QWZ MF000643910.033.287 "45.771.866 "3.287 "-3045 PSI618 négyzetméter Hüvelyk€150.40
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006441 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6QXB MF00064413.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---€28.29
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006443 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 6.77 hüvelykes magasság | CF6QXD MF00064436.77 "1.85 "-1.004 "1.85 "---€30.28
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006445 cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 9.68 hüvelykes magasság | CF6QXF MF00064459.68 "1.85 "-1.004 "1.85 "---€37.13
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0007041 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikronos minősítés, tömítés, 9.8 hüvelyk magasság
€40.96 /Mértékegység