MAIN FILTER INC. MF0006202 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 4.09 hüvelykes magasság | CF6QQM

FŐSZŰRŐ INC. MF0006202 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 10 mikron, Viton tömítés, 4.09 hüvelyk

Tétel: CF6QQM Modell: MF0006202
€33.72 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.79 "
Kapacitás3.84
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése10
Szűrőméret96 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság4.09 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító0.81 "
Top OD1.79 "

Termék részletek:

    • Újratelepítés FILTER MART

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0004036 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 27.95 hüvelykes magasság | CF6QFT MF000403627.95 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "104.46145145 PSI€40.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004048 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 18.5 hüvelykes magasság | CF6QFW MF000404818.51.654 "3.898 "1.654 "3.898 "68.75-145 PSI€32.03
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004094 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 9.25 hüvelykes magasság | CF6QFZ MF00040949.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145145 PSI€25.31
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004207 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.54 hüvelykes magasság | CF6QGL MF00042073.54 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€23.96
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004442 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6QHX MF00044423.7 "-1.378 "0.476 "1.378 "1.28435435 PSI€24.25
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004445 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.54 hüvelykes magasság | CF6QHY MF00044453.54 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€23.96
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004448 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 6.18 hüvelykes magasság | CF6QJB MF00044486.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "5.41435435 PSI€27.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0006202 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 10 mikron, Viton tömítés, 4.09 hüvelyk
€33.72 /Mértékegység