Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAHR-FEDERAL INC. 4103071 Elektronikus digitális tolómérő 0 - 12 hüvelykes | AE6FFK 5RHJ9

MAHR 4103071 Elektronikus digitális féknyereg 0 és 12 hüvelyk között

Raktáron
Tétel: AE6FFK Típus: 4103071Kereszthivatkozás: 5RHJ9
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
€777.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus digitális féknyereg
Pontosság0.0015 "/ 0.04 mm
Kalibrációs tanúsítványNem
ÜgyMűanyag kivágott hab betéttel
IP besorolás67
Pofamélység2.5 "
AnyagRozsdamentes acél
Választék0-12"/0-300 mm
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
SPC kimenetIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód9017304000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságPofamélységVálasztékÁr
MAHR-FEDERAL INC. 4103065 Elektronikus digitális tolómérő 0 - 6 hüvelykes | AE6FFH 5RHJ7 41030650.001 "/ 0.03 mm1.57 "0-6"/0-150 mm€463.32
MAHR-FEDERAL INC. 4103069 Elektronikus digitális tolómérő 0 - 8 hüvelykes | AE6FFJ 5RHJ8 41030690.001 "/ 0.03 mm1.97 "0-8"/0-200 mm€520.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAHR 4103071 Elektronikus digitális féknyereg 0 és 12 hüvelyk között
€777.55 /Mértékegység