Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAHR-FEDERAL INC. 4103069 Elektronikus digitális tolómérő 0 - 8 hüvelykes | AE6FFJ 5RHJ8

MAHR 4103069 Elektronikus digitális féknyereg 0 és 8 hüvelyk között

Raktáron
Tétel: AE6FFJ Típus: 4103069Kereszthivatkozás: 5RHJ8
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
€514.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus digitális féknyereg
Pontosság0.001 "/ 0.03 mm
Kalibrációs tanúsítványNem
ÜgyMűanyag kivágott hab betéttel
IP besorolás67
Pofamélység1.97 "
AnyagRozsdamentes acél
Választék0-8"/0-200 mm
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
SPC kimenetIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.693
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód9017304000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságPofamélységVálasztékÁr
MAHR-FEDERAL INC. 4103065 Elektronikus digitális tolómérő 0 - 6 hüvelykes | AE6FFH 5RHJ7 41030650.001 "/ 0.03 mm1.57 "0-6"/0-150 mm€451.67
MAHR-FEDERAL INC. 4103071 Elektronikus digitális tolómérő 0 - 12 hüvelykes | AE6FFK 5RHJ9 41030710.0015 "/ 0.04 mm2.5 "0-12"/0-300 mm€766.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAHR 4103069 Elektronikus digitális féknyereg 0 és 8 hüvelyk között
€514.40 /Mértékegység