MAGLINER HMK212AA1 Általános célú kézi teherautó 500 Lb. | AF4NPY 9DRC9

MAGLINER HMK212AA1 Általános célú kézi teherautó 500 Lb.

Raktáron
Tétel: AF4NPY Típus: HMK212AA1Kereszthivatkozás: 9DRC9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€434.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris kézi teherautó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
színekEzüst
befejezTermészetes
Fogantyú típusaFolyamatos keret hurok
Terhelhetőség500 font
AnyagAlumínium
Előlap mélysége7-1 / 2 "
Előlap szélessége14 "
Teljes mélység16.5 "
Teljes magasság48 "
Teljes szélesség17.13 "
KerékcsapágyakZárt
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaÖntapadó gumi
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)101.09
Hajószélesség (cm)35.05
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerék típusabefejezFogantyú típusaKerék szélességeTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességKerékcsapágyakÁr
MAGLINER HMK111AA1 teherautó kézi 500 font | AE7JUD 5YN95 HMK111AA1Mag. Mold-OnAlumíniumA1.625 "18.5 "48 "17.13 "Zárt€378.86
MAGLINER HMK15AUA4 teherautó kézi 500 Lb | AE7JUE 5YN96 HMK15AUA4PneumatikusAlumíniumB4"18.5 "52 "21 "Zárt€433.54
MAGLINER HMK116K1B moduláris kézi teherautó 500 Lb. | AE7JUF 5YN97 HMK116K1BNem jelölő léggömbpárnaAlumíniumFolyamatos keret kettős csap2"20 "48 "20 "Félpontosság€444.17
MAGLINER HMK122UAA moduláris kézi teherautó 500 Lb. | AE7JUG 5YN98 HMK122UAAPneumatikusAlumíniumFolyamatos Frame Flow Back1.625 "20 "48 "21 "Félpontosság€388.69
MAGLINER HMK25AAAB Moduláris targonca 500 Lb. | AE7JUH 5YN99 HMK25AAABNem jelölő léggömbpárnaAlumíniumFolyamatos keret hurok2"20 "52 "21 "Félpontosság€467.91
MAGLINER HMK419E11 - N Moduláris targonca 500 Lb. | AE7JYW 5YP02 HMK419E11 - NÖntapadó gumiAlumíniumFolyamatos Frame Flow Back1.625 "20 "48 "18 "Félpontosság€465.10
MAGLINER HMK116UA1 Általános célú targonca 500 Lb. | AF3PMN 8AJJ2 HMK116UA1Öntapadó gumiTermészetesKettős fogás1.25 "16.5 "52 "18 "Zárt€389.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLINER HMK212AA1 Általános célú kézi teherautó 500 Lb.
€434.43 /Mértékegység