MAGLINER HMK419E11 - N Moduláris targonca 500 Lb. | AE7JYW 5YP02

MAGLINER HMK419E11--N Moduláris kézi targonca 500 Lb.

Raktáron
Tétel: AE7JYW Modell: HMK419E11-NKereszthivatkozás: 5YP02

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€465.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris kézi teherautó
színekEzüst
befejezAlumínium
Fogantyú típusaFolyamatos Frame Flow Back
Terhelhetőség500 font
AnyagAlumínium
Előlap mélysége9"
Előlap szélessége14 "
Teljes mélység20 "
Teljes magasság48 "
Teljes szélesség18 "
KerékcsapágyakFélpontosság
Kerékátmérő8"
Kerék típusaÖntapadó gumi
Kerék szélessége1.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.89
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerék típusabefejezFogantyú típusaKerék szélességeTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességKerékcsapágyakÁr
MAGLINER HMK111AA1 teherautó kézi 500 font | AE7JUD 5YN95 HMK111AA1Mag. Mold-OnAlumíniumA1.625 "18.5 "48 "17.13 "Zárt€378.86
MAGLINER HMK15AUA4 teherautó kézi 500 Lb | AE7JUE 5YN96 HMK15AUA4PneumatikusAlumíniumB4"18.5 "52 "21 "Zárt€433.54
MAGLINER HMK116K1B moduláris kézi teherautó 500 Lb. | AE7JUF 5YN97 HMK116K1BNem jelölő léggömbpárnaAlumíniumFolyamatos keret kettős csap2"20 "48 "20 "Félpontosság€444.17
MAGLINER HMK122UAA moduláris kézi teherautó 500 Lb. | AE7JUG 5YN98 HMK122UAAPneumatikusAlumíniumFolyamatos Frame Flow Back1.625 "20 "48 "21 "Félpontosság€388.69
MAGLINER HMK25AAAB Moduláris targonca 500 Lb. | AE7JUH 5YN99 HMK25AAABNem jelölő léggömbpárnaAlumíniumFolyamatos keret hurok2"20 "52 "21 "Félpontosság€467.91
MAGLINER HMK116UA1 Általános célú targonca 500 Lb. | AF3PMN 8AJJ2 HMK116UA1Öntapadó gumiTermészetesKettős fogás1.25 "16.5 "52 "18 "Zárt€389.83
MAGLINER HMK111AM4 Általános haszongépjármű 500 Lb. | AF4FAZ 8UMK9 HMK111AM4PneumatikusTermészetesFolyamatos keret hurok2.75 "18.5 "48 "17.13 "Zárt€392.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLINER HMK419E11--N Moduláris kézi targonca 500 Lb.
€465.10 /Mértékegység