MAG MAG00465 hidraulika olaj, 5 gal, vödör, Iso viszkozitási fokozat, 46 | CT2BBL 43Y923

MAG MAG00465 hidraulika olaj, 5 gal, vödör, Iso viszkozitási fokozat, 46

Raktáron
Cikkszám: CT2BBL Modell: MAG00465Kereszthivatkozás: 43Y923

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€171.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulika olaj

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.3925
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MAG MAG00325 hidraulika olaj, 5 gal, vödör, Iso viszkozitási fokozat, 32 | CT2BBK 43Y921 MAG00325€179.27
MAG MAG00685 hidraulika olaj, 5 gal, vödör, Iso viszkozitási fokozat, 68 | CT2BBM 43Y925 MAG00685€178.68
MAG MAG62861 hidraulika olaj, 55 gal, dob, Iso viszkozitási fokozat, 32 | CT2BBN 43Y920 MAG62861€1,661.92
MAG MAG00468 hidraulika olaj, 55 gal, dob, Iso viszkozitási fokozat, 46 | CT2BBP 43Y922 MAG00468€1,800.00
MAG MAG60681 hidraulika olaj, ásványi, 1 gal, kancsó | CT2BBQ 43Y919 MAG60681€35.11
MAG MAG00466 hidraulika olaj, ásványi, 1 gal, kancsó, Iso viszkozitási fokozat 46, Sae Grade 20W | CT2BBR 49EP02 MAG00466€37.24
MAG MAG60774 hidraulika olaj, ásványi, 1 gal, kancsó, 68-as viszkozitási fokozat | CT2BBT 49EP04 MAG60774€37.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAG MAG00465 hidraulika olaj, 5 gal, vödör, Iso viszkozitási fokozat, 46
€171.25 /Mértékegység