MAG-MATE WSF0450R mágneses hegesztési szög, 12-1/4 hüvelyk, 450 font Kapacitás | CD3KEM 45EX71

MAG-MATE WSF0450R Magnetic Weld Angle, 12-1/4 Inch, 450 lbs Capacity

Raktáron
Tétel: CD3KEM Modell: WSF0450RKereszthivatkozás: 45EX71

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,085.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses hegesztési szög
Szög90 fok
színekPiros
AnyagRitkaföld
Max. Húzni450 font
Teljes magasság12.25 "
Teljes hossz12.25 "
Teljes szélesség3.875 "
Stabilitási hőmérséklet180 fok F
Vastagság3.875 "
típusMágneses

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.39

Termék részletek:

    • Jellemzők: belül vagy kívül 90 fokos tartás

Termékváltozatok

TermékekModellSzögTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességVastagságÁr
MAG-MATE WSP0150R mágneses hegesztési szög, 9-5/8 x 9-5/8 hüvelyk méret | CD2UHV 45EX69 WSP0150R22 fokozatok az 270 fokig9.625 "9.625 "2.125 "2.125 "€617.85
MAG-MATE WSF0150R mágneses hegesztési szög, 8-1/4 x 8-1/4 hüvelyk, 150 font. | CD3KEL 45EX70 WSF0150R90 fok8.25 "8.25 "2.875 "2.88 "€494.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAG-MATE WSF0450R Magnetic Weld Angle, 12-1/4 Inch, 450 lbs Capacity
€1,085.27 /Mértékegység