Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAG-MATE PR7400 Alkatrészek Retriever mágnes 11 Lb Rövid fogantyú | AC3PEN 2VCA8

MAG-MATE PR7400 Alkatrészek Retriever mágnes 11 Lb rövid fogantyú

Raktáron
Tétel: AC3PEN Modell: PR7400Kereszthivatkozás: 2VCA8
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
€306.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlkatrész-visszakereső mágnes
Hossz7.5 "
Teherbírás11 font
Felület mérete3-1/4"H x 4-1/2"L x 2-3/8"W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8505110000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTeherbírásÁr
MAG-MATE PR7100 Alkatrészek Retriever mágnes 5 Lb rövid fogantyú | AC3PEL 2VCA6 PR71007.5 "5 font€181.34
MAG-MATE PR7200 Alkatrészek Retriever mágnes 7 Lb rövid fogantyú | AC3PEM 2VCA7 PR72007.5 "7 font€249.24
MAG-MATE PR7100-30 alkatrészek Retriever mágnes 5 Lb hosszú fogantyú | AC3PEP 2VCA9 PR7100-3033.5 "5 font€246.84
MAG-MATE PR7200-30 alkatrészek retriever mágnes 7 font hosszú fogantyú | AC3PEQ 2VCC1 PR7200-3033.5 "7 font€323.31
MAG-MATE PR7400-30 alkatrészek Retriever mágnes 11 Lb hosszú fogantyú | AC3PER 2VCC2 PR7400-3033.5 "11 font€398.60
MAG-MATE PR7800 Retriever mágnes, 8x 4 hüvelyk, kerámia | CD8YHY PR7800--€260.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAG-MATE PR7400 Alkatrészek Retriever mágnes 11 Lb rövid fogantyú
€306.69 /Mértékegység