MAG-MATE PNL2500 Emelőmágnes 2500 Lb Kapacitás 12-5/8 hüvelyk teljes hossz | AC3PEJ 2VCA4

MAG-MATE PNL2500 emelőmágnes 2500 Lb kapacitás 12-5/8 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: AC3PEJ Modell: PNL2500Kereszthivatkozás: 2VCA4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,140.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő mágnes
Óvadék nyitási magassága4-3 / 4 "
Óvadék nyitási szélessége3-3 / 4 "
LábjegyzetekMax. Névleges kapacitások tiszta, polírozott acélon és anyagvastagságtól és mérettől függően
Fogantyúhossz10.125 "
Mágnes magasság6.5 "
Mágnes hossza10.625 "
Mágnes anyagneodímium
Mágnes szélessége7.125 "
Max. Hőálló hő.180 fok F
Max. Névleges lapos kapacitás2500 font
Teljes magasság8.88 "
Teljes hossz12.625 "
Teljes szélesség7.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8505110000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mágnes aktiválása (be / ki fogantyú zárolása)
    • Max. Névleges kerek kapacitás (1250 font)

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszMágnes magasságMágnes hosszaMágnes szélességeTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
MAG-MATE CL0400 emelőmágnes 400 Lb kapacitás 7-3 / 4 hüvelyk teljes hossz | AC3DXP 2RUZ6 CL040016 "2.5 "4"6.5 "6.75 "7.75 "7.25 "€1,051.32
MAG-MATE CL1000 emelőmágnes 1000 Lb kapacitás 10-3 / 4 hüvelyk teljes hossz | AC3DXQ 2RUZ7 CL100016 "2.5 "7"6.5 "6.75 "10.75 "7.25 "€1,358.00
MAG-MATE CL1500 emelőmágnes 1500 Lb kapacitás 14-3 / 4 hüvelyk teljes hossz | AC3DXR 2RUZ8 CL150016 "2.5 "10.5 "6.5 "6.75 "14.75 "7.25 "€1,724.66
MAG-MATE CL2200 emelőmágnes 2200 lb kapacitás 15 hüvelyk teljes hossz | AC3DXT 2RUZ9 CL220016 "2.5 "11.25 "9.75 "7"15 "10.5 "€2,066.08
MAG-MATE CL3000 emelőmágnes 3000 lb kapacitás 19-1 / 4 hüvelyk teljes hossz | AC3EAV 2RVA1 CL300016 "2.5 "15.25 "9.75 "7"19.25 "10.5 "€3,201.24
MAG-MATE PNL0250 emelőmágnes, 250 lb kapacitás, 5" teljes hossz | AC3PEF 2VCA1 0250 PNL5.875 "2.625 "3.625 "2.625 "6.625 "5"2.625 "€505.40
MAG-MATE PNL0800 Emelőmágnes 800 lb Kapacitás 7-7/8" Teljes hossz | AC3PEG 2VCA2 0800 PNL6.875 "3.875 "6.375 "3.625 "8.88 "7.875 "3.625 "€1,265.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAG-MATE PNL2500 emelőmágnes 2500 Lb kapacitás 12-5/8 hüvelyk teljes hossz
€3,140.43 /Mértékegység