Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAG-MATE PNL0250 emelőmágnes 250 lb 5 teljes kapacitás | AC3PEF 2VCA1

MAG-MATE PNL0250 Emelőmágnes 250 lb Kapacitás 5" teljes hossz

Raktáron
Tétel: AC3PEF Modell: PNL0250Kereszthivatkozás: 2VCA1
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
€433.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő mágnes
Óvadék nyitási magassága1-3 / 8 "
Óvadék nyitási szélessége1-1 / 2 "
LábjegyzetekMax. Névleges kapacitások tiszta, polírozott acélon és anyagvastagságtól és mérettől függően
Fogantyúhossz5.875 "
Mágnes magasság2.625 "
Mágnes hossza3.625 "
Mágnes anyagneodímium
Mágnes szélessége2.625 "
Max. Hőálló hő.180 fok F
Max. Névleges lapos kapacitás250 font
Teljes magasság6.625 "
Teljes hossz5"
Teljes szélesség2.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.18
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)19.69
HS-kód8505110000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mágnes aktiválása (be / ki fogantyú zárolása)
    • Max. Névleges kerek kapacitás (125 font)

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszMágnes magasságMágnes hosszaMágnes szélességeTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
MAG-MATE CL0400 emelőmágnes 400 Lb kapacitás 7-3 / 4 hüvelyk teljes hossz | AC3DXP 2RUZ6 CL040016 "2.5 "4"6.5 "6.75 "7.75 "7.25 "€902.45
MAG-MATE CL1000 emelőmágnes 1000 Lb kapacitás 10-3 / 4 hüvelyk teljes hossz | AC3DXQ 2RUZ7 CL100016 "2.5 "7"6.5 "6.75 "10.75 "7.25 "-
ajánlatkérés
MAG-MATE CL1500 emelőmágnes 1500 Lb kapacitás 14-3 / 4 hüvelyk teljes hossz | AC3DXR 2RUZ8 CL150016 "2.5 "10.5 "6.5 "6.75 "14.75 "7.25 "€1,669.58
MAG-MATE CL2200 emelőmágnes 2200 lb kapacitás 15 hüvelyk teljes hossz | AC3DXT 2RUZ9 CL220016 "2.5 "11.25 "9.75 "7"15 "10.5 "€1,903.20
MAG-MATE CL3000 emelőmágnes 3000 lb kapacitás 19-1 / 4 hüvelyk teljes hossz | AC3EAV 2RVA1 CL300016 "2.5 "15.25 "9.75 "7"19.25 "10.5 "€2,955.53
MAG-MATE PNL0800 Emelőmágnes 800 lb Kapacitás 7-7/8" Teljes hossz | AC3PEG 2VCA2 0800 PNL6.875 "3.875 "6.375 "3.625 "8.88 "7.875 "3.625 "€1,162.81
MAG-MATE PNL1600 Emelőmágnes 1600 lb Kapacitás 10-3/4" Teljes hossz | AC3PEH 2VCA3 1600 PNL6.75 "4.75 "9.125 "4.875 "8.88 "10.75 "4.875 "€2,182.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAG-MATE PNL0250 Emelőmágnes 250 lb Kapacitás 5" teljes hossz
€433.85 /Mértékegység