MAG-MATE PNL0800 Emelőmágnes 800 lb Kapacitás 7-7/8 Teljes hossz | AC3PEG 2VCA2

MAG-MATE PNL0800 emelőmágnes 800 lb Kapacitás 7-7/8" teljes hossz

Raktáron
Tétel: AC3PEG Modell: PNL0800Kereszthivatkozás: 2VCA2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,265.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő mágnes
Óvadék nyitási magassága2-3 / 8 "
Óvadék nyitási szélessége1-3 / 4 "
LábjegyzetekMax. Névleges kapacitások tiszta, polírozott acélon és anyagvastagságtól és mérettől függően
Fogantyúhossz6.875 "
Mágnes magasság3.875 "
Mágnes hossza6.375 "
Mágnes anyagneodímium
Mágnes szélessége3.625 "
Max. Hőálló hő.180 fok F
Max. Névleges lapos kapacitás800 font
Teljes magasság8.88 "
Teljes hossz7.875 "
Teljes szélesség3.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)28.58
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8505110000
Származási országCN

Termék részletek:

A Mag-Mate PNL0800 állandó emelőmágnes sík és kerek felületű nehéz terhek emelésére szolgál.

Jellemzők:

  • Be-/kikapcsoló funkcióval ellátott reteszelő fogantyúval rendelkezik, amely megakadályozza az emelendő alkatrész felületének sérülését, és kiküszöböli a leeséstől való félelmet áramkimaradás esetén.
  • A reteszelő funkció azt is megakadályozza, hogy a fogantyú részlegesen 'BE' állásban ütődjön, ezáltal kiküszöbölhető a mágnes biztonságos tartásának téves jelzése.
  • Ennek a 800 lb-s mágnesnek a tervezési tényezője 3:1, és alkalmas acéllemezek, blokkok és tartályok kezelésére.
  • Neodímiumból készült, amely a legerősebb mágneses tulajdonságokat kínálja, és képes ellenállni akár 180 Fahrenheit fokos hőmérsékletnek.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASME B30.20

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az RFID?

V. Ez az emelőmágnes egy beágyazott RFID (rádiófrekvenciás azonosítás) chippel rendelkezik, amely minden egyedi mágnes azonosítására szolgál, valamint a múltban elvégzett karbantartások és/vagy ütemezett kalibrálások rögzített dokumentációja.

K. Mi a tervezési tényező?

A. A tervezési tényező egy anyag vagy berendezés törésszilárdságának és a tényleges üzemi igénybevételnek vagy a tervezett biztonságos terhelésnek az aránya.

K. Hogyan kell működtetni ennek a mágnesnek a reteszelőrendszerét?

A. Húzza meg a fogantyút a rögzítőcsap kioldásához, majd forgassa el a fogantyút a kívánt helyzetbe, és emelje fel / engedje el a terhet.

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszMágnes magasságMágnes hosszaMágnes szélességeTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
MAG-MATE CL0400 emelőmágnes 400 Lb kapacitás 7-3 / 4 hüvelyk teljes hossz | AC3DXP 2RUZ6 CL040016 "2.5 "4"6.5 "6.75 "7.75 "7.25 "€1,051.32
MAG-MATE CL1000 emelőmágnes 1000 Lb kapacitás 10-3 / 4 hüvelyk teljes hossz | AC3DXQ 2RUZ7 CL100016 "2.5 "7"6.5 "6.75 "10.75 "7.25 "€1,358.00
MAG-MATE CL1500 emelőmágnes 1500 Lb kapacitás 14-3 / 4 hüvelyk teljes hossz | AC3DXR 2RUZ8 CL150016 "2.5 "10.5 "6.5 "6.75 "14.75 "7.25 "€1,724.66
MAG-MATE CL2200 emelőmágnes 2200 lb kapacitás 15 hüvelyk teljes hossz | AC3DXT 2RUZ9 CL220016 "2.5 "11.25 "9.75 "7"15 "10.5 "€2,066.08
MAG-MATE CL3000 emelőmágnes 3000 lb kapacitás 19-1 / 4 hüvelyk teljes hossz | AC3EAV 2RVA1 CL300016 "2.5 "15.25 "9.75 "7"19.25 "10.5 "€3,201.24
MAG-MATE PNL0250 emelőmágnes, 250 lb kapacitás, 5" teljes hossz | AC3PEF 2VCA1 0250 PNL5.875 "2.625 "3.625 "2.625 "6.625 "5"2.625 "€505.40
MAG-MATE PNL1600 Emelőmágnes 1600 lb Kapacitás 10-3/4" Teljes hossz | AC3PEH 2VCA3 1600 PNL6.75 "4.75 "9.125 "4.875 "8.88 "10.75 "4.875 "€2,262.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAG-MATE PNL0800 emelőmágnes 800 lb Kapacitás 7-7/8" teljes hossz
€1,265.02 /Mértékegység