Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAG-MATE PG2050C mágneses hangszedő kéziszerszám, 50 font. Max. Emelőképesség, 6 x 9/16 hüvelykes mágnesméret | CD8YGQ 48KR14

MAG-MATE PG2050C mágneses hangszedő kéziszerszám, 50 font. Max. Emelőképesség, 6 x 9/16 hüvelykes mágnesméret

Raktáron
Tétel: CD8YGQ Modell: PG2050CKereszthivatkozás: 48KR14

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€265.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKéziszerszám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8933
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaTételMágnes magasságMágnes hosszaMágnes szélességeÁr
MAG-MATE B090 emelőmágnes 50 Lb kapacitású kioldó | AC3EAW 2RVA2 B090Trigger kioldó fogantyúKézi emelőmágnes4 13 / 16 "3.375 "2.375 "€231.98
MAG-MATE AC2100WLH Emelőmágnes 25 Lb lapos acél kupak | AC3EBB 2RVA7 AC2100WLHHurokfogantyúKézi emelőmágnes2"2.125 "3 / 4 "€75.78
MAG-MATE AC2200WLH Emelőmágnes 51.5 Lb lapos acél kupak | AC3EBC 2RVA8 AC2200WLHHurokfogantyúKézi emelőmágnes2.25 "4"3 / 4 "€100.66
MAG-MATE AC2201WLH Emelőmágnes 55 Lb lapos acél kupak | AC3EBD 2RVA9 AC2201WLHHurokfogantyúKézi emelőmágnes2.75 "5.25 "1.875 "€106.55
MAG-MATE PG2110S mágneses hangszedő kéziszerszám, 125 font. Max. Emelőképesség, 6 x 9/16 hüvelykes mágnesméret | CD8YGR 48KR16 PG2110S-Kéziszerszám---€464.43
MAG-MATE PG2180N mágneses hangszedő kéziszerszám, 180 font. Max. Emelőképesség, 6 x 9/16 hüvelykes mágnesméret | CD8YGT 48KR15 PG2180N-Kéziszerszám---€334.29
MAG-MATE PG3060N Power Grip mágnes, 60 lbs. Max. Emelőképesség, 1 1/4 hüvelyk hosszúság, 1 1/2 hüvelyk szélesség | CD8YGU 53CV44 PG3060N-Mágnes---€243.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAG-MATE PG2050C mágneses hangszedő kéziszerszám, 50 font. Max. Emelőképesség, 6 x 9/16 hüvelykes mágnesméret
€265.43 /Mértékegység