Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAG-MATE AC2100WLH Emelőmágnes 25 Lb lapos acél kupak | AC3EBB 2RVA7

MAG-MATE AC2100WLH Emelőmágnes 25 Lb lapos acél sapka

Raktáron
Tétel: AC3EBB Típus: AC2100WLHKereszthivatkozás: 2RVA7
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
€69.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi emelőmágnes
Fogantyú típusaHurokfogantyú
Mágnes magasság2"
Mágnes hossza2.125 "
Mágnes anyagKerámiai
Mágnes szélessége3 / 4 "
Max. Hőálló hő.300 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8505110000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Emelési kapacitás (25 font)

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaTételMágnes magasságMágnes hosszaMágnes szélességeÁr
MAG-MATE B090 emelőmágnes 50 Lb kapacitású kioldó | AC3EAW 2RVA2 B090Trigger kioldó fogantyúKézi emelőmágnes4 13 / 16 "3.375 "2.375 "€234.20
MAG-MATE AC2200WLH Emelőmágnes 51.5 Lb lapos acél kupak | AC3EBC 2RVA8 AC2200WLHHurokfogantyúKézi emelőmágnes2.25 "4"3 / 4 "€86.39
MAG-MATE AC2201WLH Emelőmágnes 55 Lb lapos acél kupak | AC3EBD 2RVA9 AC2201WLHHurokfogantyúKézi emelőmágnes2.75 "5.25 "1.875 "€95.64
MAG-MATE PG2050C mágneses hangszedő kéziszerszám, 50 font. Max. Emelőképesség, 6 x 9/16 hüvelykes mágnesméret | CD8YGQ 48KR14 PG2050C-Kéziszerszám---€219.38
ajánlatkérés
MAG-MATE PG2110S mágneses hangszedő kéziszerszám, 125 font. Max. Emelőképesség, 6 x 9/16 hüvelykes mágnesméret | CD8YGR 48KR16 PG2110S-Kéziszerszám---€410.27
ajánlatkérés
MAG-MATE PG2180N mágneses hangszedő kéziszerszám, 180 font. Max. Emelőképesség, 6 x 9/16 hüvelykes mágnesméret | CD8YGT 48KR15 PG2180N-Kéziszerszám---€301.67
ajánlatkérés
MAG-MATE PG3060N Power Grip mágnes, 60 lbs. Max. Emelőképesség, 1 1/4 hüvelyk hosszúság, 1 1/2 hüvelyk szélesség | CD8YGU 53CV44 PG3060N-Mágnes---€191.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAG-MATE AC2100WLH Emelőmágnes 25 Lb lapos acél sapka
€69.79 /Mértékegység