MAG-MATE MCL2000W06 Aknafedél Lift Dolly Steel | AC3PFJ 2VCD9

MAG-MATE MCL2000W06 Aknafedél Lift Dolly Steel

Raktáron
Tétel: AC3PFJ Modell: MCL2000W06Kereszthivatkozás: 2VCD9

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€956.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses fedélemelő Dolly
Teljes hossz78 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8505110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MAG-MATE MCL3000W06 Aknafedél emelő Dolly alumínium | AC3PFK 2VCE1 MCL3000W06€1,198.17
MAG-MATE MCL2000W10 Akna Dolly, 10 hüvelykes kerekek, acél | CD8XRF MCL2000W10€1,242.82
ajánlatkérés
MAG-MATE MCL2000W12 Akna Dolly, 12 hüvelykes kerekek, acél | CD8XRG MCL2000W12€1,522.02
ajánlatkérés
MAG-MATE MCL3000W10 Akna Dolly, 10 hüvelykes kerekek, alumínium | CD8XRK MCL3000W10€1,620.82
ajánlatkérés
MAG-MATE MCL3000W12 Akna Dolly, 12 hüvelykes kerekek, alumínium | CD8XRL MCL3000W12€1,902.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAG-MATE MCL2000W06 Aknafedél Lift Dolly Steel
€956.89 /Mértékegység