Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M4546 billenő úszókapcsoló M sorozat Spdt | AA3FYT 11K185

MADISON M4546 ​​billenő úszókapcsoló M sorozat Spdt

Raktáron
Tétel: AA3FYT Típus: M4546Kereszthivatkozás: 11K185
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
€58.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDönthető úszókapcsoló
Ügynökségi megfelelésEgyik sem
test anyagaEPDM
Vezetékhossz6.56 láb.
Úszó hossza5.63 In.
Úszó anyagEPDM
Magasság1.89
Hossz5.63
Max. Amper fut8 erősítők
Max. Nyomás14.7 psi
Max. Hőmérséklet158 F
Max. Feszültség240 VAC
TartókMegkötözve
MűveletSPDT
Teljes hossz5.63 "
Szivattyúzási tartomány: minimum / max.12/134
Fajsúly0.7 - 1.3
KapcsolótípusSPDT
Heveder hossza Min. -Max. (Ban ben.)6/67
VA minősítés8A
Feszültség120 V AC 240 V AC
Szélesség3.27
Vezetékmérő18 AWG
Huzal ólomPVC köpenyes kábel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9032896060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÚszó anyagMagasságHosszTeljes hosszSzélességÁr
MADISON M4548 billenő úszókapcsoló M sorozat Spdt | AA3FYU 11K187 M4548polipropilén46.5 "6.54€117.85
MADISON M4549 ​​billenő úszókapcsoló M sorozat Spdt | AA3FYV 11K188 M4549polipropilén46.5 "6.54€181.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M4546 ​​billenő úszókapcsoló M sorozat Spdt
€58.08 /Mértékegység