Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M4548 billenő úszókapcsoló M sorozat Spdt | AA3FYU 11K187

MADISON M4548 ​​billenő úszókapcsoló M sorozat Spdt

Raktáron
Tétel: AA3FYU Típus: M4548Kereszthivatkozás: 11K187
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
€117.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDönthető úszókapcsoló
test anyagaEPDM
Úszó Dia.4
Úszó hossza6.50
Úszó anyagpolipropilén
Magasság4
Hossz6.5 "
Max. Amper fut8 erősítők
Max. Feszültség240 VAC
TartókMegkötözve
MűveletSPDT
Teljes hossz6.5
Szivattyúzási tartomány: minimum / max.12/134
Fajsúly0.7 - 1.3
KapcsolótípusSPDT
Heveder hossza Min. -Max. (Ban ben.)6/67
VA minősítés8A
Feszültség120 V AC 240 V AC
Szélesség4
Vezetékmérő18 AWG
Huzal ólomPVC köpenyes kábel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód9032896060
Származási országCN

Termék részletek:

A Madison M4548 billenő úszókapcsolót a szennyvízkezelésben, az olaj- és gáziparban, valamint a feldolgozóiparban alkalmazzák a folyadékszint figyelésére és szabályozására. Lebegő szerkezetre támaszkodik, amely a folyadék emelkedésével vagy süllyedésével megdől, hogy megvédje a túlfolyást vagy az alacsony folyadékszintet.

Jellemzők:

  • A Madison M4548 billenő úszókapcsolót az úszó belsejébe, egy rezgéscsillapítóra szerelt mikrokapcsoló hajtja, és beépített háromvezetős vezetékkel rendelkezik.
  • Elektromos szigeteléssel rendelkezik, és ellenáll a poláris oldószereknek (víznek, savaknak, lúgoknak és foszfát-észtereknek), valamint sokféle ketonnak és alkoholnak.
  • Ez a Madison M sorozatú billenő úszókapcsoló polipropilénből készült, így ellenáll a hőnek, az oxidációnak, az ózonnak és az időjárási öregedésnek.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mik a tippek a Madison M4548 billenő úszókapcsoló felszereléséhez?

A.

  • Amikor ezt a kapcsolót zárt tartályba szereli, támassza meg megfelelően a vezetékkábelt.
  • Ha nyitott tartályba kívánja telepíteni, rögzítse az ólomkábelt (a mellékelt nejlon kábelkötegelővel) oldalra, különösen, ha túlzott turbulenciát tapasztal.

K. Hogyan karbantarthatom ezt a billenő úszókapcsolót?

V. Általában minimális karbantartást igényel. A sérülések vagy korrózió jeleinek rendszeres ellenőrzése, valamint a lebegő úszó szabad mozgásának biztosítása hozzájárulhat a működőképesség megőrzéséhez.

K. Ehhez a Madison billenő úszókapcsolóhoz áramforrásra van szükség?

V. Igen, működéséhez 120 vagy 240 V-os áramforrás szükséges.

Termékváltozatok

TermékekModellÚszó anyagMagasságHosszTeljes hosszSzélességÁr
MADISON M4546 billenő úszókapcsoló M sorozat Spdt | AA3FYT 11K185 M4546EPDM1.895.635.63 "3.27€58.08
MADISON M4549 ​​billenő úszókapcsoló M sorozat Spdt | AA3FYV 11K188 M4549polipropilén46.5 "6.54€181.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M4548 ​​billenő úszókapcsoló M sorozat Spdt
€117.85 /Mértékegység