MADISON Dönthető úszó kapcsoló M sorozat Spdt


Szűrő
Ügynökségi megfelelés: Egyik sem , Test anyaga: EPDM , vezeték hossza: 6.56 láb. , úszó átm.: 4 , Max. Nyomás: 14.7 psi , Max. Hőmérséklet: 158 F , Max. Feszültség: 240 VAC , Működés: SPDT , Kapcsoló típusa: SPDT , VA minősítés: 8A , Feszültség: 120 V AC 240 V AC , Huzalmérő: 18 AWG
StílusModellÚszó anyagMagasságHosszTeljes hosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
M4546
EPDM1.895.635.63 "3.27€57.28
B
M4548
polipropilén46.5 "6.54€116.28
B
M4549
polipropilén46.5 "6.54€179.19

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?