Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M4169-2 Dob folyadékszint kapcsoló 3/4 hüvelyk Npt nyitva emelkedéskor S | AC4HVY 2ZY53

MADISON M4169-2 dob folyadékszint kapcsoló 3/4 hüvelykes Npt nyitás emelkedő Ss

Raktáron
Tétel: AC4HVY Típus: M4169-2Kereszthivatkozás: 2ZY53
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
€338.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob folyadékszint kapcsoló
test anyaga316 Stainless Steel
Vezetékméret3 / 4 "
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 AWG, Halar köpenyes, 72 "ólommal
Úszó Dia.0.9 "
Úszó hossza1.59 "
Úszó anyag316 SS
Úszó fajsúly0.73
Magasság32 "
Max. Jelenlegi0.28A
Max. Nyomás250 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság302 fok F max.
Teljes hossz32.94 "
Szár hossza32 "
Szár anyaga316 SS
Kapcsoló funkcióMegnyitás emelkedéskor
Tartály csatlakozásának mérete3 / 4 "NPT
VA minősítés30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3635
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód9026102080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaÚszó anyagMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságSzár anyagaÁr
MADISON M4168-2 dobszint kapcsoló 3/4 hüvelykes Npt nyitás emelkedő Bunan | AC4HVV 2ZY50 M4168-2SárgarézBuna N.150 psi221 fok F max.Sárgaréz€267.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M4169-2 dob folyadékszint kapcsoló 3/4 hüvelykes Npt nyitás emelkedő Ss
€338.04 /Mértékegység