Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M3850 vezetőképesség kapcsoló válaszfal csatlakozás | AE3LRJ 5DYD3

MADISON M3850 vezetőképesség kapcsoló válaszfalcsatlakozás

Raktáron
Tétel: AE3LRJ Típus: M3850Kereszthivatkozás: 5DYD3
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
€60.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszókapcsoló
Ügynökségi megfelelésEgyik sem
test anyagaPolyPro
csatlakozás12-13 válaszfal
Felszerelés1 / 2-13 válaszfal
Magasság2"
Hossz2"
Max. Nyomás30 psi
Max. Hőmérséklet221 F
TartókAnya és alátét
MűveletVezetõszonda
Teljes hossz1.630 "
Szélesség1"
Vezetékmérő22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód9026102080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M3850 vezetőképesség kapcsoló válaszfalcsatlakozás
€60.68 /Mértékegység