MACURCO DVP-1200-4 gázérzékelő vezérlőpanel, 192 bemenet, 15 kimenet | CR9ZLQ 786VH3

MACURCO DVP-1200-4 Gas Detection Control Panel, 192 Inputs, 15 Outputs

Raktáron
Cikkszám: CR9ZLQ Model: DVP-1200-4Kereszthivatkozás: 786VH3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,136.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételControl Panel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.58
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MACURCO DVP-120M vezérlőpanel, 99 bemenet, 5 kimenet, tápellátású kürt/villogó meghajtó/Spdt vezérlőrelé | CR9ZLL 48GT51 DVP-120M€2,541.10
MACURCO PS-24 gázérzékelő vezérlőpanel, 1 bemenet, 1 kimenet, teljesítmény, 24 VDC | CR9ZLM 786VG6 PS-24€73.57
MACURCO HS-Sync gázérzékelő vezérlőpanel, 1 bemenet, 1 kimenet, tápellátás, 24 VDC | CR9ZLN 786VG5 HS-Sync€211.45
MACURCO PS-24-H gázérzékelő vezérlőpanel, 1 bemenet, 1 kimenet, teljesítmény, 24 VDC | CR9ZLP 786VG7 PS-24-H€100.72
MACURCO DVP-120B gázérzékelő vezérlőpanel, 99 bemenet, 6 kimenet, 0.25 A, BACnet MS/TP/10A, 24 VDC | CR9ZLR 786VH2 DVP-120B€3,039.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MACURCO DVP-1200-4 Gas Detection Control Panel, 192 Inputs, 15 Outputs
€5,136.67 /Mértékegység