A makromatikus TD-80222-41 késleltetési relé alkalmas 1 és 1023 másodperc közötti késleltetési idő kiválasztására. Ez a TD-8 sorozatú reléegység egy 10 állású DIP kapcsoló kapcsolóinak mozgatásával programozható. Nagyobb pontosságot biztosít, mint a többi analóg potenciométerrel rendelkező reléegység. LED-del van felszerelve, amely jelzi a relé állapotát.
Jellemzők:
- A makromatikus TD-80222-41 késleltető relé bekapcsolási késleltetési funkciót kínál az áramkör feszültség alá helyezéséhez.
- Fel van szerelve egy LED-del, amely zöld színnel jelzi az egység tápellátását, és piros színnel a feszültség alatt lévő relé állapotát.
- Ez az egység 10A névleges DPDT kimeneti érintkezőkkel rendelkezik, és 120 V AC/DC bemeneti tápfeszültséget igényel.
- -28 és 65 °C (-18 és 149 °F) közötti hőmérsékleten tud működni.
- Ez a pilótateljesítményű névleges relé 8 tűs oktális aljzatot igényel a megfelelő vezetékezéshez.
Kompatibilis tartozékok:
- Félvezető kapcsolók: Ezek a kapcsolók a reléegységbe áramló terhelési áram szabályozására szolgálnak.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik az On Delay funkció?
V. Miután a bemeneti feszültséget rákapcsolták a reléegységre, az időkésleltetés megkezdődik. Az időkésleltetés után a kimenet feszültség alá kerül. A késleltető relé visszaállításához és a kimenet feszültségmentesítéséhez el kell távolítani a bemeneti feszültséget. Ez az egység időnövekedéssel ellátott DIP kapcsolóval programozható. A szükséges késleltetés beállítható a felszerelt kapcsolók ON állásba állításával és a feliratozott értékük összeadásával. Például 5 perces (300 másodperces) késleltetés állítható be a 4, 8, 32 és 256 kapcsolók BE állásba állításával.
K. Hogyan kell telepíteni a Macromatic TD-80222-41 késleltető relét?
A.
- Szereljen be egy megfelelő aljzatot egy megfelelő burkolatba, és huzalozza be a kapcsolási rajz szerint.
- A felhasználóknak meg kell egyeznie az aljzat sorszámait a reléegység kapcsolási rajzával.
- Dugja be a Macromatic TD-80222-41 késleltető relét az aljzatba, miközben megfelelően irányítja a kulcsot a középső oszlopon.
K. Mennyi a Macromatic TD-80222-41 időkésleltető relé indítási és karbantartási funkciójának ideje?
V. Az indítási idő arra az időre vonatkozik, amely az egységben az időzítés elindításához szükséges a tápfeszültség bekapcsolása után (0.05 másodperc). A karbantartási funkció ideje az az idő, amikor az egység a tápfeszültség levétele után működik (0.01 másodperc).