Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

M-STRUTS MSE06000170122S Szabványos rugóstartó rozsdamentes acél 6 ütemű 17–51 | AG9DJZ 19MU30

M-STRUTS MSE06000170122S standard rugóstag, rozsdamentes acél, 6 ütem, 17-51

Raktáron
Tétel: AG9DJZ Típus: MSE06000170122SKereszthivatkozás: 19MU30

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€328.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rugóstag
Tömörített hossz12.68 "
Henger Dia.0.866 "
Hosszabbított18.68 "
Szerelvény típusaEgyik sem
Fix ellenállásIgen
Kényszer17-51 font
ZáróNem
AnyagRozsdamentes acél
Rod Dia.0.394 "
Rúd menetméretM8x1.25
ütés6
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)3.3
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellütésTömörített hosszHenger Dia.HosszabbítottKényszerAnyagRod Dia.Rúd menetméretÁr
M-STRUTS MSE02000020115 Szabványos rugóstag, szénacél, 2 ütem, 2-6 | AG9DHZ 19MU07 MSE0200002011524.29 "0.591 "6.29 "2-6 fontSzénacél0.236 "M6x1.0€189.20
M-STRUTS MSE02000020115S Normál rugóstag rozsdamentes acél 2 ütemű 2-6 | AG9DJA 19MU08 MSE02000020115S24.29 "0.591 "6.29 "2-6 fontRozsdamentes acél0.236 "M6x1.0€275.73
M-STRUTS MSE02000030118 Szabványos rugóstag szénacél 2 ütem, 3-9 | AG9DJB 19MU09 MSE0200003011824.69 "0.709 "6.69 "3-9 fontSzénacél0.315 "M6x1.0€190.99
M-STRUTS MSE02000030118S Standard rugóstag, rozsdamentes acél, 2 ütem, 3-9 | AG9DJC 19MU10 MSE02000030118S24.69 "0.709 "6.69 "3-9 fontRozsdamentes acél0.315 "M6x1.0€284.56
M-STRUTS MSE02000080122 Szabványos rugóstag szénacél 2 ütem 8-tól 24-ig | AG9DJD 19MU11 MSE0200008012224.68 "0.866 "6.68 "8-24 fontSzénacél0.394 "M8x1.25€196.27
M-STRUTS MSE02000080122S Standard rugóstag, rozsdamentes acél, 2 ütem, 8-24 | AG9DJE 19MU12 MSE02000080122S24.68 "0.866 "6.68 "8-24 fontRozsdamentes acél0.394 "M8x1.25€293.43
M-STRUTS MSE02000100128 Standard rugós szénacél 2 ütemű 10-30 | AG9DJF 19MU13 MSE0200010012824.82 "1.1 "6.82 "10-30 fontSzénacél0.55 "M10x1.5€190.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

M-STRUTS MSE06000170122S standard rugóstag, rozsdamentes acél, 6 ütem, 17-51
€328.71 /Mértékegység