LYON PP1080V látható tárolószekrény, 4 polc, összeszerelve, 36 x 18 x 78 hüvelyk méretű, gitt | CE8ADM

LYON PP1080V látható tárolószekrény, 4 polcos, összeszerelve, méret 36 x 18 x 78 hüvelyk, gitt

Raktáron
Tétel: CE8ADM Típus: PP1080V

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,342.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Kapacitás180 lbs.
Mélység18 "
Magasság78 "
Polcok száma4
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.3
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)106.68
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységSzélességÁr
LYON DD1031 tárolószekrény, 4 polcos, szétszerelve, 48 x 24 x 78 hüvelyk, acél, szürke | CE8ADA DD1031325 font.24 "48 "€860.16
ajánlatkérés
LYON DD1080 tárolószekrény, 4 polc, összeszerelve, 36 x 18 x 78 hüvelyk méretű, szürke | CE8ADE DD1080180 lbs.18 "36 "€973.45
LYON DD1080V látható tárolószekrény, 4 polc, összeszerelve, 36 x 18 x 78 hüvelyk méretű, szürke | CE8ADF DD1080V180 lbs.18 "36 "€1,342.25
LYON PP1031 Tárolószekrény, 4 polc, összeszerelés nélkül, 48 x 24 x 78 hüvelyk méretű, acél, gitt | CE8ADG PP1031325 font.24 "48 "€1,040.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LYON PP1080V látható tárolószekrény, 4 polcos, összeszerelve, méret 36 x 18 x 78 hüvelyk, gitt
€1,342.25 /Mértékegység