LYON DD8038GLV polcra szerelhető, zárható, 5 polcos, űrtartalom 650 font, méret 84 x 36 x 18 hüvelyk | AD7XCF 4GYJ6

LYON DD8038GLV polcra szerelhető, zárható, 5 polcos, űrtartalom 650 font, méret 84 x 36 x 18 hüvelyk

Tétel: AD7XCF Típus: DD8038GLVKereszthivatkozás: 4GYJ6
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcegység
színekGalamb Gray
Mélység18 "
befejezGalvanizált
Nyomtáv18
Magasság84 "
AnyagAcél
Polcok száma5
Polcbeállítások1-1 / 2 "növekmény
Polckapacitás650 font
PolcstílusZárva
Polc típusaHozzáad
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53.39
Hajó magassága (cm)213.36
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolc típusaKapacitás polconkéntszínekSzélességMélységbefejezPolcok számaPolckapacitásÁr
LYON DD8005SX kezdőpolc, 5 polc, űrtartalom 1300 font, méret 84 x 36 x 12 hüvelyk | AD7WXR 4GXZ9 DD8005SXKezdő-Galamb Gray36 "12 "Porbevonat51300 font€433.19
ajánlatkérés
LYON DD8005X polcra szerelhető, nyitott, 12 x 36 x 84 hüvelykes méret | AD7WZG 4GYA1 DD8005XHozzáad-Galamb Gray36 "12 "Porbevonat51300 font€335.03
ajánlatkérés
LYON DD8040SX kezdőpolc méret 84 x 36 x 12 hüvelyk | AD7WZH 4GYA2 DD8040SXKezdő-Galamb Gray36 "12 "Porbevonat61300 font€459.23
ajánlatkérés
LYON DD8040X polcra szerelhető, nyitott, 6 polcos, űrtartalom 1300 font, méret 84 x 36 x 12 hüvelyk | AD7WZJ 4GYA3 DD8040XHozzáad-Galamb Gray36 "12 "Porbevonat61300 font€384.17
ajánlatkérés
LYON DD8030SX kezdőpolc, 7 polc, űrtartalom 1300 font, méret 84 x 36 x 12 hüvelyk | AD7WZK 4GYA4 DD8030SXKezdő-Galamb Gray36 "12 "Porbevonat71300 font€545.42
ajánlatkérés
LYON DD8030X kiegészítő polc, 7 polc, űrtartalom 1300 font, méret 84 x 36 x 12 hüvelyk | AD7WZL 4GYA5 DD8030XHozzáad-Galamb Gray36 "12 "Porbevonat71300 font€420.42
ajánlatkérés
LYON DD8020SX kezdőpolc, 8 polc, űrtartalom 1300 font, méret 84 x 36 x 12 hüvelyk | AD7WZM 4GYA6 DD8020SXKezdő-Galamb Gray36 "12 "Porbevonat81300 font€550.67
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LYON DD8038GLV polcra szerelhető, zárható, 5 polcos, űrtartalom 650 font, méret 84 x 36 x 18 hüvelyk