Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LYNDEX-NIKKEN ET40-323 ER Tapping Collet ER40 0.323 x 0.342 Inch | AH8FGQ 38PR71

LYNDEX-NIKKEN ET40-323 ER menetfúró befogópatron ER40 0.323 x 0.342 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH8FGQ Modell: ET40-323Kereszthivatkozás: 38PR71

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€286.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételER csapológomb
Collet sorozatER40
Méret0.323 "x 0.342"
Koppintson a Méret elemre7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országJP

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellCollet sorozatMéretKoppintson a Méret elemreÁr
LYNDEX-NIKKEN ET16-168 ER menetfúró befogópatron ER16 0.168 x 0.131 hüvelyk | AH8FDW 38PR04 ET16-168ER160.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M4€192.64
LYNDEX-NIKKEN ET16-194 ER menetfúró befogópatron ER16 0.194 x 0.152 hüvelyk | AH8FDX 38PR05 ET16-194ER160.194 "x 0.152"# 10, 3/16 ", M4.5, M5€196.02
LYNDEX-NIKKEN ET16-220 ER menetfúró befogópatron ER16 0.220 x 0.165 hüvelyk | AH8FDY 38PR06 ET16-220ER160.220 "x 0.165"# 12, 7/32 "€196.02
LYNDEX-NIKKEN ET16-255 ER menetfúró befogópatron ER16 0.255 x 0.191 hüvelyk | AH8FDZ 38PR07 ET16-255ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€201.39
LYNDEX-NIKKEN ET16-255(C) ER menetfúró befogópatron ER16 0.255 x 0.191 hüvelyk CLNT | AH8FEA 38PR08 ET16-255 (C)ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€238.26
LYNDEX-NIKKEN ET16-318(C) ER menetfúró befogópatron ER16 0.318 x 0.238 hüvelyk | AH8FEB 38PR09 ET16-318 (C)ER160.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€236.28
LYNDEX-NIKKEN ET20-168 ER csapológörgő ER20 0.168 x 0.131 hüvelyk | AH8FEC 38PR10 ET20-168ER200.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M4€213.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LYNDEX-NIKKEN ET40-323 ER menetfúró befogópatron ER40 0.323 x 0.342 hüvelyk
€286.64 /Mértékegység