LUXO 23712RB binokuláris mikroszkóp nagyítás 7-45x | AE3DDB 5CHF7

LUXO 23712RB binokuláris mikroszkóp nagyítás 7-45x

Raktáron
Tétel: AE3DDB Modell: 23712RBKereszthivatkozás: 5CHF7

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,408.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBinokuláris mikroszkóp
Alapméret10 "x 10"
Okulár szögmérőNem
Látómező23mm
Fókuszmagasság maximum7.7 "
Megvilágítás17 wattos fénycső fény
FényforrásFluoreszkáló
Nagyobbítás7x a 45x
Max. Munkadarab magassága7.68 "
Tápegység120V / 60hz
Állvány típusaKettős karos gém
típusSztereó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.325
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)85.6
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód9005100080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTápegységÁr
LUXO 18712 binokuláris mikroszkóp 6.5 x 45 x | AF4PYG 9F512 18712120 V / 60 Hz€2,969.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUXO 23712RB binokuláris mikroszkóp nagyítás 7-45x
€3,408.85 /Mértékegység