LUXO 18712 binokuláris mikroszkóp 6.5 x 45 x | AF4PYG 9F512

LUXO 18712 binokuláris mikroszkóp 6.5 x 45 x

Raktáron
Tétel: AF4PYG Típus: 18712Kereszthivatkozás: 9F512

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,969.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBinokuláris mikroszkóp
Alapméret10 "x 10"
Okulár szögmérőNem
Látómező20mm
Fókuszmagasság maximum5.9 "
Magasság26 "
Megvilágítás17 wattos fénycső fény
FényforrásFluoreszkáló
Nagyobbítás6.5X - 45X
Max. Munkadarab magassága8.66 "
Tápegység120 V / 60 Hz
Állvány típusaEgykaros gém
típusSztereó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)85.09
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód9005100080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTápegységÁr
LUXO 23712RB binokuláris mikroszkóp nagyítás 7-45x | AE3DDB 5CHF7 23712 RB120V / 60hz€3,408.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUXO 18712 binokuláris mikroszkóp 6.5 x 45 x
€2,969.61 /Mértékegység