Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUTRON LTEA4U1UKL-AV120 LED meghajtó 5-40 Szélesség 12VDC 120VAC 400 mA | AH7RRU 38AY05

LUTRON LTEA4U1UKL-AV120 LED meghajtó 5-40 Szélesség 12VDC 120VAC 400mA

Raktáron
Tétel: AH7RRU Modell: LTEA4U1UKL-AV120Kereszthivatkozás: 38AY05
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
€253.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED tompító illesztőprogram
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság32 fok és 104 fok F között
Előtét típusaTeljes tartományú folyamatos fényerő
Magasság2.625 "
Áramfelvétel400 mA
bemenő teljesítmény48
Bemeneti feszültség120 VAC
Hossz4 57 / 64 "
Kimeneti áram3.3. ADC
Kimeneti feszültség12 VDC
Power Factor0.98
Kimenő teljesítmény5–40 W
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)13.72
Származási országMX

Termék részletek:

    • Előtét-fényerő: Igen
    • Környezeti besorolás: Száraz helyen

Termékváltozatok

TermékekModellbemenő teljesítményBemeneti feszültségKimeneti áramKimeneti feszültségPower FactorÁr
LUTRON LTEA4U1UKL-CV240 LED-illesztőprogram 5–40W 24VDC 120VAC 380 mA | AH7RRV 38AY06 LTEA4U1UKL-CV24044120 VAC1.6. ADC24 VDC0.99€279.16
LUTRON L3DA4U1UKL-AV120 LED meghajtó 12VDC 120/277VAC 170-390 mA | AH7RRW 38AY07 L3DA4U1UKL-AV12047120-277 VAC3.3. ADC12 VDC0.95, 0.99€274.52
LUTRON L3DA4U1UKL-CV240 LED meghajtó 24VDC 120/277VAC 170-370 mA | AH7RRX 38AY08 L3DA4U1UKL-CV24045121-277 VAC1.6. ADC24 VDC0.95, 0.99€274.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUTRON LTEA4U1UKL-AV120 LED meghajtó 5-40 Szélesség 12VDC 120VAC 400mA
€253.08 /Mértékegység