Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 4RZZ4 Izzólámpa S11 40w | AD9JBW

LUMAPRO 4RZZ4 Izzólámpa S11 40w

Raktáron
Tétel: AD9JBW Modell: 4RZZ4
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
€6.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam500 XNUMX óra.
Átlagos élet500 XNUMX óra.
Alap típusaKözbenső csavar (E17)
Izzó átmérője1-3 / 8 "
Izzó házÜveg
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2800K
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek440
Lámpa megnevezése40S11 / N / IF
Lámpa átmérője1.375 "
Lámpa befejezéseDeres
Lámpa alakjaS11
Lámpa típusaMiniatűr-S
Lumens440
Max. Teljes hossz2 1 / 3 "
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Három módonNem
Feszültség120
Watts40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8539293060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Teljes hosszÁtlagos élettartamÁtlagos életWattsAlap típusaKezdeti lumenekLámpa megnevezéseLámpa befejezéseÁr
LUMAPRO 4RZY1 izzólámpa S11 7.5w | AD9JBH 4RZY12.25 "1400 XNUMX óra.1400 XNUMX óra.7.5Közepes csavar (E26)537 1/2 S11Szűrő kikapcsolása€2.34
LUMAPRO 4RZY9 Izzólámpa S11 15w | AD9JBR 4RZY92.25 "400 XNUMX óra.400 XNUMX óra.15Közepes csavar (E26)12015S11Szűrő kikapcsolása€4.49
LUMAPRO 4RZZ1 Izzólámpa S11 10w | AD9JBT 4RZZ12 1 / 3 "59 "1500 XNUMX óra.10Közbenső csavar (E17)7910S11 N / IFDeres€5.18
LUMAPRO 4RZZ2 izzólámpa S11 7.5w | AD9JBU 4RZZ22.25 "1400 XNUMX óra.1400 XNUMX óra.7.5Közepes csavar (E26)397 1/2 S11 / CWSzűrő kikapcsolása€2.34
LUMAPRO 4RZZ3 Izzólámpa S11 40w | AD9JBV 4RZZ32 1 / 3 "500 XNUMX óra.500 XNUMX óra.40Közbenső csavar (E17)44040S11 / NSzűrő kikapcsolása€5.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 4RZZ4 Izzólámpa S11 40w
€6.16 /Mértékegység