Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 4RZW3 izzólámpa S6 6w | AD9JAQ

LUMAPRO 4RZW3 Izzólámpa S6 6w

Raktáron
Tétel: AD9JAQ Típus: 4RZW3
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
€2.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam59 "
Átlagos élet1500 XNUMX óra.
Alap típusaGyertyatartó csavar (E12)
Izzó átmérője3 / 4 "
Izzó házÜveg
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2800K
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek41
Lámpa megnevezése6S6
Lámpa átmérője3 / 4 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaS6
Lámpa típusaMiniatűr-S
Lumens41
Max. Teljes hossz1.875 "
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Három módonNem
Feszültség145
Watts6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8539228040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁtlagos élettartamÁtlagos életWattsAlap típusaKezdeti lumenekLámpa megnevezéseLumensÁr
LUMAPRO 4RZT4 izzólámpa S6 6w | AD9HZM 4RZT43259 "1500 XNUMX óra.6Gyertyatartó csavar (E12)506S6 / BB50€6.16
LUMAPRO 4RZU2 izzólámpa S6 6w | AD9HZV 4RZU27559 "1500 XNUMX óra.6Dupla érintkező bajonett (BA15d)456S6DC45€6.40
LUMAPRO 4RZU6 izzólámpa S6 6w | AD9HZZ 4RZU613059 "1500 XNUMX óra.6Gyertyatartó csavar (E12)416S641€2.89
LUMAPRO 4RZW2 izzólámpa S6 3w | AD9JAP 4RZW213038.625 "3000 XNUMX óra.3Gyertyatartó csavar (E12)113S6 / 511€6.36
LUMAPRO 4RZW4 izzólámpa S6 6w | AD9JAR 4RZW415559 "1500 XNUMX óra.6Gyertyatartó csavar (E12)416S641€4.77
LUMAPRO 4RZW5 izzólámpa S6 6w | AD9JAT 4RZW512059 "1500 XNUMX óra.6Dupla érintkező bajonett (BA15d)416S6DC41€2.71
LUMAPRO 4RZW6 izzólámpa S6 6w | AD9JAU 4RZW613059 "1500 XNUMX óra.6Dupla érintkező bajonett (BA15d)416S6DC41€2.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 4RZW3 Izzólámpa S6 6w
€2.63 /Mértékegység