Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 4RZU3 Izzólámpa S14 15w | AD9HZW

LUMAPRO 4RZU3 Izzólámpa S14 15w

Raktáron
Tétel: AD9HZW Modell: 4RZU3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€3.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam38.625 "
Átlagos élet3000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes csavar (E26)
Izzó átmérője1-3 / 4 "
Izzó házÜveg
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2800K
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek90
Lámpa megnevezése15S14 / GR / CI
Lámpa átmérője1.75 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaS14
Lámpa típusaMiniatűr-S
Lumens90
Max. Teljes hossz3.5 "
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Három módonNem
Feszültség130
Watts15

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8539228040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁtlagos élettartamÁtlagos életWattsKezdeti lumenekLámpa megnevezéseLámpa befejezéseLumensÁr
LUMAPRO 4RZT5 izzólámpa S14 15w | AD9HZN 4RZT5341000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.1514415S14 / IFBBDeres144€4.10
LUMAPRO 4RZT9 Izzólámpa S14 11w | AD9HZT 4RZT913038.625 "3000 XNUMX óra.117711S14Szűrő kikapcsolása77€3.11
LUMAPRO 4RZW9 Izzólámpa S14 11w | AD9JAX 4RZW913038.625 "3000 XNUMX óra.116511S14 TRPiros65€3.21
LUMAPRO 4RZX1 Izzólámpa S14 11w | AD9JAY 4RZX113054 "3000 XNUMX óra.116011S14 TYSárga60€3.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 4RZU3 Izzólámpa S14 15w
€3.64 /Mértékegység