Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 4RZX1 Izzólámpa S14 11w | AD9JAY

LUMAPRO 4RZX1 Izzólámpa S14 11w

Raktáron
Tétel: AD9JAY Típus: 4RZX1
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
€3.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam54 "
Átlagos élet3000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes csavar (E26)
Izzó átmérője1-3 / 4 "
Izzó házÜveg
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2800K
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek60
Lámpa megnevezése11S14 TY
Lámpa átmérője1.75 "
Lámpa befejezéseSárga
Lámpa alakjaS14
Lámpa típusaMiniatűr-S
Lumens60
Max. Teljes hossz3.5 "
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásKészülék és indikátorok
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Három módonNem
Feszültség130
Watts11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8539228040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁtlagos élettartamÁtlagos életWattsKezdeti lumenekLámpa megnevezéseLámpa befejezéseLumensÁr
LUMAPRO 4RZT5 izzólámpa S14 15w | AD9HZN 4RZT5341000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.1514415S14 / IFBBDeres144€4.10
LUMAPRO 4RZT9 Izzólámpa S14 11w | AD9HZT 4RZT913038.625 "3000 XNUMX óra.117711S14Szűrő kikapcsolása77€3.11
LUMAPRO 4RZU3 Izzólámpa S14 15w | AD9HZW 4RZU313038.625 "3000 XNUMX óra.159015S14 / GR / CISzűrő kikapcsolása90€3.64
LUMAPRO 4RZW9 Izzólámpa S14 11w | AD9JAX 4RZW913038.625 "3000 XNUMX óra.116511S14 TRPiros65€3.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 4RZX1 Izzólámpa S14 11w
€3.11 /Mértékegység