ENERPAC BRP606 henger 60 tonna 6 hüvelykes lökethossz | AF7YQQ 23NR48

ENERPAC BRP606 henger, 60 tonna, 6 hüvelyk lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7YQQ Típus: BRP606Kereszthivatkozás: 23NR48

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€22,899.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Kapacitás60 tonna.
Összeomlott magasság28.28 "
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat4.33 "
Henger hatásos terület visszahúzás11.17 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság34.28 "
befejezFestett
Link szélessége1.89 "
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom Visszahúzás55.8 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Szerelő furat átmérője.5.93 "
Olajkapacitás visszahúzás67.02 cu. ban ben.
Dia kívül.5.51 "
Dugattyú a szerelőlyukhoz1.58 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője5.12 "
Slot a Link Endhez2.56 "
ütés6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.05
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8425420000

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.KapacitásHengerfuratDugattyú a szerelőlyukhozNyereg átmérőjeSlot a Link EndhezütésHenger hatásos terület visszahúzásÁr
ENERPAC BRP106C henger 10 tonna 6 hüvelykes lökethossz | AF7YQM 23NR45 BRP106C3.35 "10 tonna.2.13 "1.18 "4.13 "1.28 "5.91 "2.45 négyzetméter.€8,182.29
ENERPAC BRP106L henger 10 tonna 6 hüvelyk lökethossz | AF7YQN 23NR46 BRP106L3.35 "10 tonna.2.13 "0.87 "2.52 "1.26 "5.91 "2.45 négyzetméter.€5,824.99
ENERPAC BRP306 henger 30 tonna 6 hüvelykes lökethossz | AF7YQP 23NR47 BRP3065.39 "30 tonna.3.5 "1.38 "4.49 "2.17 "6.1 "7.19 négyzetméter.€12,522.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC BRP606 henger, 60 tonna, 6 hüvelyk lökethossz
€22,899.35 /Mértékegység